Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoroDrill® 861 Vollhartmetallbohrer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202421689_d50_0_0tl02_04.2528300125.jpg
202421689_d50_0_0tl02_04.2528300125.jpg
202426920_d50_0_0tl04_00.921961995.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520861.1-0350-070A1-GM GC34
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     861.1-0350-070A1-GMGC34
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spiralbohrer ohne Norm
VHM-Bohrer
Vollhartmetallbohrer
spiralbohrer ohne norm
CoroDrill® 861 VollhartmetallbohrerTechnische Eigenschaften: Abstand Schneidenecke zu Schneidenspitze(PL): 0.6 mm Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS): Cylindrical shank (DIN6535-HA) -metric: 6 Basis-Klassifizierung(BSG): COROMANT Coating Process Type: PVD DCONMS: 6 mm Drehzahl, max. (-81, -82: Maximale Drehzahl)(RPMX): 26556 1/min Durchmesserlängenverhältnis(ULDR): 20.171428571429 Erreichbare Bohrungstoleranz(TCHA): H9 Funktionslänge(LF): 121.9 mm Gesamtlänge(OAL): 123 mm HerstArtNr: 861.1-0350-070A1-GM GC34 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 9050 ISO Cutting Tool Material: HC Kühlmitteldruck(CP): 20 bar Kühlschmierstoffeintritt(CNSC): 4: axial concentric entry on circle Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Maximale Nachschleifvorgänge(NORGMX): 3 Nutzlänge(LU): 70.6 mm Schneidendurchmesser(DC): 3.5 mm Sorte(Grade): GC34 Spannutenlänge(LCF): 81 mm Substrate Type: WC Toleranz Schaftdurchmesser(TCDCON): h6 Winkel, 1. Stufe(SIG): 140 deg Schneidendurchmesser: 3.5 mm Nutzlänge: 70.6 mm Gesamtlänge: 123 mm Aufnahmedurchmesser: 6 mm Erreichbare Bohrungstoleranz TCH: H9
Weitere Informationen:
Abstand Schneidenecke zu Schneidenspitze(PL):
0.6 mm
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS):
Cylindrical shank (DIN6535-HA) -metric: 6
Aufnahmedurchmesser:
6 mm
Basis-Klassifizierung(BSG):
COROMANT
Coating Process Type:
PVD
DCONMS:
6 mm
Drehzahl, max. (-81, -82: Maximale Drehzahl)(RPMX):
26556 1/min
Durchmesserlängenverhältnis(ULDR):
20.171428571429
Erreichbare Bohrungstoleranz TCH:
H9
Erreichbare Bohrungstoleranz(TCHA):
H9
Funktionslänge(LF):
121.9 mm
Gesamtlänge:
123 mm
Gesamtlänge(OAL):
123 mm
HerstArtNr:
861.1-0350-070A1-GM GC34
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
9050
ISO Cutting Tool Material:
HC
Kühlmitteldruck(CP):
20 bar
Kühlschmierstoffeintritt(CNSC):
4: axial concentric entry on circle
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Maximale Nachschleifvorgänge(NORGMX):
3
Nutzlänge:
70.6 mm
Nutzlänge(LU):
70.6 mm
Schneidendurchmesser:
3.5 mm
Schneidendurchmesser(DC):
3.5 mm
Sorte(Grade):
GC34
Spannutenlänge(LCF):
81 mm
Substrate Type:
WC
Toleranz Schaftdurchmesser(TCDCON):
h6
Winkel, 1. Stufe(SIG):
140 deg
Weitere Suchbegriffe: 861.1-0350-070A1-GM GC34, 86110350070A1GMGC34, 520861.1-0350-070A1-GM GC34
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 176,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 224,26*
€ 266,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 219,88*
€ 261,66
pro Stück
ab 4 Stück
€ 215,65*
€ 256,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 208,60*
€ 248,23
pro Stück
ab 6 Stück
€ 208,11*
€ 247,65
pro Stück
ab 7 Stück
€ 205,10*
€ 244,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 194,30*
€ 231,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 176,82*
€ 210,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.