Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoroDrill® 861 Vollhartmetallbohrer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202421551_d50_0_0tl02_04.2596289020.jpg
202421551_d50_0_0tl02_04.2596289020.jpg
202426919_d50_0_0tl04_00.3042339100.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520861.1-0930-112A1-GM GC34
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     86110930112A1GMGC34
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spiralbohrer ohne Norm
VHM-Bohrer
Vollhartmetallbohrer
vhm bohrer
CoroDrill® 861 VollhartmetallbohrerTechnische Eigenschaften: Abstand Schneidenecke zu Schneidenspitze(PL): 1.5 mm Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS): Cylindrical shank (DIN6535-HA) -metric: 10 Basis-Klassifizierung(BSG): COROMANT Coating Process Type: PVD DCONMS: 10 mm Drehzahl, max. (-81, -82: Maximale Drehzahl)(RPMX): 11090 1/min Durchmesserlängenverhältnis(ULDR): 12.161290322581 Erreichbare Bohrungstoleranz(TCHA): H9 Funktionslänge(LF): 190.5 mm Gesamtlänge(OAL): 192 mm HerstArtNr: 861.1-0930-112A1-GM GC34 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 9050 ISO Cutting Tool Material: HC Kühlmitteldruck(CP): 20 bar Kühlschmierstoffeintritt(CNSC): 4: axial concentric entry on circle Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Maximale Nachschleifvorgänge(NORGMX): 3 Nutzlänge(LU): 113.1 mm Schneidendurchmesser(DC): 9.3 mm Sorte(Grade): GC34 Spannutenlänge(LCF): 146 mm Substrate Type: WC Toleranz Schaftdurchmesser(TCDCON): h6 Winkel, 1. Stufe(SIG): 140 deg Schneidendurchmesser: 9.3 mm Nutzlänge: 113.1 mm Gesamtlänge: 192 mm Aufnahmedurchmesser: 10 mm Erreichbare Bohrungstoleranz TCH: H9
Weitere Informationen:
Abstand Schneidenecke zu Schneidenspitze(PL):
1.5 mm
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS):
Cylindrical shank (DIN6535-HA) -metric: 10
Aufnahmedurchmesser:
10 mm
Basis-Klassifizierung(BSG):
COROMANT
Coating Process Type:
PVD
DCONMS:
10 mm
Drehzahl, max. (-81, -82: Maximale Drehzahl)(RPMX):
11090 1/min
Durchmesserlängenverhältnis(ULDR):
12.161290322581
Erreichbare Bohrungstoleranz TCH:
H9
Erreichbare Bohrungstoleranz(TCHA):
H9
Funktionslänge(LF):
190.5 mm
Gesamtlänge:
192 mm
Gesamtlänge(OAL):
192 mm
HerstArtNr:
861.1-0930-112A1-GM GC34
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
9050
ISO Cutting Tool Material:
HC
Kühlmitteldruck(CP):
20 bar
Kühlschmierstoffeintritt(CNSC):
4: axial concentric entry on circle
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Maximale Nachschleifvorgänge(NORGMX):
3
Nutzlänge:
113.1 mm
Nutzlänge(LU):
113.1 mm
Schneidendurchmesser:
9.3 mm
Schneidendurchmesser(DC):
9.3 mm
Sorte(Grade):
GC34
Spannutenlänge(LCF):
146 mm
Substrate Type:
WC
Toleranz Schaftdurchmesser(TCDCON):
h6
Winkel, 1. Stufe(SIG):
140 deg
Weitere Suchbegriffe: 861.1-0930-112A1-GM GC34, 86110930112A1GMGC34, 520861.1-0930-112A1-GM GC34
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 198,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 248,58*
€ 295,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 242,48*
€ 288,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 238,91*
€ 284,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 230,33*
€ 274,09
pro Stück
ab 7 Stück
€ 226,81*
€ 269,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 217,13*
€ 258,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 198,55*
€ 236,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.