Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoroDrill® 870 Wechselkopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202422335_d50_0_0tl02_04.637842654.jpg
202422335_d50_0_0tl02_04.637842654.jpg
202426823_d50_0_0tl04_00.2390044417.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520870-1010-6-KM 3334
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     870-1010-6-KM3334
EAN/GTIN:
     7323222156687
Suchbegriffe:
Bohr-Wechselplatte
Multiplex-Wechselplatte
Bohrer-Wechselkopf
Bohrerkopf
CoroDrill® 870 WechselkopfTechnische Eigenschaften: Abstand Schneidenecke zu Schneidenspitze(PL): 1.83 mm Application Area: DI Coating Process Type: PVD Erreichbare Bohrungstoleranz(TCHA): H9 fn max: 0.35999999999999999 mm/r fn min: 0.16 mm/r fn rec: 0.25 mm/r Funktionslänge(LF): 4.37 mm HerstArtNr: 870-1010-6-KM 3334 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 18000 ISO Cutting Tool Material: HC Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Schneidendurchmesser(DC): 10.1 mm Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE): CoroDrill 870 -size 6 Schneidrichtung(HAND): R Sorte(Grade): 3334 Substrate Type: WC TMC Order: 1 vc max: 170 m/min vc min: 90 m/min vc rec: 130 m/min Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1): K Winkel, 1. Stufe(SIG): 142 deg Schneidendurchmesser: 10.1 mm Schneidplattengröße und Form_CUTINT_SIZESHAP: CoroDrill 870 -size 6 Funktionslänge L: 4.37 mm Sorte Grad: 3334
Weitere Informationen:
Abstand Schneidenecke zu Schneidenspitze(PL):
1.83 mm
Application Area:
DI
Coating Process Type:
PVD
Erreichbare Bohrungstoleranz(TCHA):
H9
fn max:
0.35999999999999999 mm/r
fn min:
0.16 mm/r
fn rec:
0.25 mm/r
Funktionslänge L:
4.37 mm
Funktionslänge(LF):
4.37 mm
HerstArtNr:
870-1010-6-KM 3334
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
18000
ISO Cutting Tool Material:
HC
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Schneidendurchmesser:
10.1 mm
Schneidendurchmesser(DC):
10.1 mm
Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE):
CoroDrill 870 -size 6
Schneidplattengröße und Form_CUTINT_SIZESHAP:
CoroDrill 870 -size 6
Schneidrichtung(HAND):
R
Sorte Grad:
3334
Sorte(Grade):
3334
Substrate Type:
WC
TMC Order:
1
vc max:
170 m/min
vc min:
90 m/min
vc rec:
130 m/min
Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1):
K
Winkel, 1. Stufe(SIG):
142 deg
Weitere Suchbegriffe: Bohrkopf, Wechsel-Bohrkopf, bohrkopf, 87010106KM3334, 520870-1010-6-KM 3334, 870-1010-6-KM 3334
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 76,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,52*
€ 125,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,12*
€ 120,33
pro Stück
ab 4 Stück
€ 97,82*
€ 116,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,09*
€ 110,78
pro Stück
ab 9 Stück
€ 90,59*
€ 107,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,45*
€ 106,45
pro Stück
ab 13 Stück
€ 89,25*
€ 106,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,72*
€ 91,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.