Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoroDrill® 870 Wechselkopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202422335_d50_0_0tl02_04.637842654.jpg
202422335_d50_0_0tl02_04.637842654.jpg
202426825_d50_0_0tl04_00.173454036.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520870-1150-9-MM 2334
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     87011509MM2334
EAN/GTIN:
     7323222157394
Suchbegriffe:
Bohr-Wechselplatte
Multiplex-Wechselplatte
Bohrer-Wechselkopf
Bohrerkopf
CoroDrill® 870 WechselkopfTechnische Eigenschaften: Abstand Schneidenecke zu Schneidenspitze(PL): 1.76 mm Application Area: DI Coating Process Type: PVD Erreichbare Bohrungstoleranz(TCHA): H9 fn max: 0.13~0.14000000000000001 mm/r fn min: 0.10000000000000001~7.0000000000000007E-2 mm/r fn rec: 0.10000000000000001~0.12 mm/r Funktionslänge(LF): 5.14 mm HerstArtNr: 870-1150-9-MM 2334 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 18000 ISO Cutting Tool Material: HC Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Schneidendurchmesser(DC): 11.5 mm Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE): CoroDrill 870 -size 9 Schneidrichtung(HAND): R Sorte(Grade): 2334 Substrate Type: WC TMC Order: 1~2 vc max: 30~80 m/min vc min: 18~40 m/min vc rec: 22~60 m/min Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1): M~S Winkel, 1. Stufe(SIG): 142 deg Schneidendurchmesser: 11.5 mm Schneidplattengröße und Form_CUTINT_SIZESHAP: CoroDrill 870 -size 9 Funktionslänge L: 5.14 mm Sorte Grad: 2334
Weitere Informationen:
Abstand Schneidenecke zu Schneidenspitze(PL):
1.76 mm
Application Area:
DI
Coating Process Type:
PVD
Erreichbare Bohrungstoleranz(TCHA):
H9
fn max:
0.13~0.14000000000000001 mm/r
fn min:
0.10000000000000001~7.0000000000000007E-2 mm/r
fn rec:
0.10000000000000001~0.12 mm/r
Funktionslänge L:
5.14 mm
Funktionslänge(LF):
5.14 mm
HerstArtNr:
870-1150-9-MM 2334
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
18000
ISO Cutting Tool Material:
HC
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Schneidendurchmesser:
11.5 mm
Schneidendurchmesser(DC):
11.5 mm
Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE):
CoroDrill 870 -size 9
Schneidplattengröße und Form_CUTINT_SIZESHAP:
CoroDrill 870 -size 9
Schneidrichtung(HAND):
R
Sorte Grad:
2334
Sorte(Grade):
2334
Substrate Type:
WC
TMC Order:
1~2
vc max:
30~80 m/min
vc min:
18~40 m/min
vc rec:
22~60 m/min
Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1):
M~S
Winkel, 1. Stufe(SIG):
142 deg
Weitere Suchbegriffe: Bohrkopf, Wechsel-Bohrkopf, multiplex wechselplatte, 870-1150-9-MM 2334, 520870-1150-9-MM 2334, 87011509MM2334
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 76,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,17*
€ 126,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,80*
€ 119,95
pro Stück
ab 4 Stück
€ 97,48*
€ 116,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,79*
€ 111,61
pro Stück
ab 9 Stück
€ 91,27*
€ 108,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,38*
€ 106,36
pro Stück
ab 13 Stück
€ 89,18*
€ 106,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,79*
€ 91,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.