Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoroDrill® 870 Wechselkopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202422335_d50_0_0tl02_04.637842654.jpg
202422335_d50_0_0tl02_04.637842654.jpg
202426822_d50_0_0tl04_00.3943830599.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520870-1160-9-GP 4334
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     87011609GP4334
EAN/GTIN:
     7323222157417
Suchbegriffe:
Bohr-Wechselplatte
Multiplex-Wechselplatte
Bohrer-Wechselkopf
Bohrerkopf
CoroDrill® 870 WechselkopfTechnische Eigenschaften: Abstand Schneidenecke zu Schneidenspitze(PL): 1.25 mm Application Area: DI Coating Process Type: PVD Erreichbare Bohrungstoleranz(TCHA): F9 fn max: 0.14000000000000001~0.29999999999999999~0.35999999999999999 mm/r fn min: 0.10000000000000001~0.12~0.16 mm/r fn rec: 0.12~0.20000000000000001~0.25 mm/r Funktionslänge(LF): 5.15 mm HerstArtNr: 870-1160-9-GP 4334 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 18000 ISO Cutting Tool Material: HC Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Schneidendurchmesser(DC): 11.6 mm Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE): CoroDrill 870 -size 9 Schneidrichtung(HAND): R Sorte(Grade): 4334 Substrate Type: WC TMC Order: 1~2~3 vc max: 140~170~80 m/min vc min: 40~80~90 m/min vc rec: 110~130~60 m/min Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1): K~M~P Winkel, 1. Stufe(SIG): 152 deg Schneidendurchmesser: 11.6 mm Schneidplattengröße und Form_CUTINT_SIZESHAP: CoroDrill 870 -size 9 Funktionslänge L: 5.15 mm Sorte Grad: 4334
Weitere Informationen:
Abstand Schneidenecke zu Schneidenspitze(PL):
1.25 mm
Application Area:
DI
Coating Process Type:
PVD
Erreichbare Bohrungstoleranz(TCHA):
F9
fn max:
0.14000000000000001~0.29999999999999999~0.35999999999999999 mm/r
fn min:
0.10000000000000001~0.12~0.16 mm/r
fn rec:
0.12~0.20000000000000001~0.25 mm/r
Funktionslänge L:
5.15 mm
Funktionslänge(LF):
5.15 mm
HerstArtNr:
870-1160-9-GP 4334
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
18000
ISO Cutting Tool Material:
HC
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Schneidendurchmesser:
11.6 mm
Schneidendurchmesser(DC):
11.6 mm
Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE):
CoroDrill 870 -size 9
Schneidplattengröße und Form_CUTINT_SIZESHAP:
CoroDrill 870 -size 9
Schneidrichtung(HAND):
R
Sorte Grad:
4334
Sorte(Grade):
4334
Substrate Type:
WC
TMC Order:
1~2~3
vc max:
140~170~80 m/min
vc min:
40~80~90 m/min
vc rec:
110~130~60 m/min
Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1):
K~M~P
Winkel, 1. Stufe(SIG):
152 deg
Weitere Suchbegriffe: Bohrkopf, Wechsel-Bohrkopf, multiplex wechselplatte, 87011609GP4334, 870-1160-9-GP 4334, 520870-1160-9-GP 4334
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 76,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,56*
€ 126,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,07*
€ 120,27
pro Stück
ab 4 Stück
€ 97,74*
€ 116,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,05*
€ 111,92
pro Stück
ab 9 Stück
€ 91,52*
€ 108,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,63*
€ 106,66
pro Stück
ab 13 Stück
€ 89,43*
€ 106,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,65*
€ 91,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.