Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoroDrill® 870 Wechselkopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202422335_d50_0_0tl02_04.637842654.jpg
202422335_d50_0_0tl02_04.637842654.jpg
202426822_d50_0_0tl04_00.3943830599.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520870-1200-10-GP 4334
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     870120010GP4334
EAN/GTIN:
     7323222157578
Suchbegriffe:
Bohr-Wechselplatte
Multiplex-Wechselplatte
Bohrer-Wechselkopf
Bohrerkopf
CoroDrill® 870 WechselkopfTechnische Eigenschaften: Abstand Schneidenecke zu Schneidenspitze(PL): 1.29 mm Application Area: DI Coating Process Type: PVD Erreichbare Bohrungstoleranz(TCHA): F9 fn max: 0.14000000000000001~0.37~0.41999999999999998 mm/r fn min: 0.10000000000000001~0.14000000000000001~0.17999999999999999 mm/r fn rec: 0.12~0.23999999999999999~0.28999999999999998 mm/r Funktionslänge(LF): 5.71 mm HerstArtNr: 870-1200-10-GP 4334 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 18000 ISO Cutting Tool Material: HC Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Schneidendurchmesser(DC): 12 mm Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE): CoroDrill 870 -size 10 Schneidrichtung(HAND): R Sorte(Grade): 4334 Substrate Type: WC TMC Order: 1~2~3 vc max: 140~170~80 m/min vc min: 40~80~90 m/min vc rec: 110~130~60 m/min Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1): K~M~P Winkel, 1. Stufe(SIG): 152 deg Schneidendurchmesser: 12 mm Schneidplattengröße und Form_CUTINT_SIZESHAP: CoroDrill 870 -size 10 Funktionslänge L: 5.71 mm Sorte Grad: 4334
Weitere Informationen:
Abstand Schneidenecke zu Schneidenspitze(PL):
1.29 mm
Application Area:
DI
Coating Process Type:
PVD
Erreichbare Bohrungstoleranz(TCHA):
F9
fn max:
0.14000000000000001~0.37~0.41999999999999998 mm/r
fn min:
0.10000000000000001~0.14000000000000001~0.17999999999999999 mm/r
fn rec:
0.12~0.23999999999999999~0.28999999999999998 mm/r
Funktionslänge L:
5.71 mm
Funktionslänge(LF):
5.71 mm
HerstArtNr:
870-1200-10-GP 4334
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
18000
ISO Cutting Tool Material:
HC
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Schneidendurchmesser:
12 mm
Schneidendurchmesser(DC):
12 mm
Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE):
CoroDrill 870 -size 10
Schneidplattengröße und Form_CUTINT_SIZESHAP:
CoroDrill 870 -size 10
Schneidrichtung(HAND):
R
Sorte Grad:
4334
Sorte(Grade):
4334
Substrate Type:
WC
TMC Order:
1~2~3
vc max:
140~170~80 m/min
vc min:
40~80~90 m/min
vc rec:
110~130~60 m/min
Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1):
K~M~P
Winkel, 1. Stufe(SIG):
152 deg
Weitere Suchbegriffe: Bohrkopf, Wechsel-Bohrkopf, multiplex wechselplatte, 870120010GP4334, 870-1200-10-GP 4334, 520870-1200-10-GP 4334
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 76,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,64*
€ 125,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,87*
€ 120,04
pro Stück
ab 4 Stück
€ 97,55*
€ 116,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,88*
€ 111,72
pro Stück
ab 9 Stück
€ 91,36*
€ 108,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,42*
€ 106,41
pro Stück
ab 13 Stück
€ 89,22*
€ 106,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,66*
€ 91,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.