Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoroDrill® 870 Wechselkopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202422335_d50_0_0tl02_04.637842654.jpg
202422335_d50_0_0tl02_04.637842654.jpg
202426823_d50_0_0tl04_00.2390044417.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520870-1250-11-KM 3334
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     870-1250-11-KM3334
EAN/GTIN:
     7323222157783
Suchbegriffe:
Bohr-Wechselplatte
Multiplex-Wechselplatte
Bohrer-Wechselkopf
Bohrerkopf
CoroDrill® 870 WechselkopfTechnische Eigenschaften: Abstand Schneidenecke zu Schneidenspitze(PL): 2.27 mm Application Area: DI Coating Process Type: PVD Erreichbare Bohrungstoleranz(TCHA): H9 fn max: 0.41999999999999998 mm/r fn min: 0.17999999999999999 mm/r fn rec: 0.28999999999999998 mm/r Funktionslänge(LF): 5.23 mm HerstArtNr: 870-1250-11-KM 3334 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 18000 ISO Cutting Tool Material: HC Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Schneidendurchmesser(DC): 12.5 mm Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE): CoroDrill 870 -size 11 Schneidrichtung(HAND): R Sorte(Grade): 3334 Substrate Type: WC TMC Order: 1 vc max: 170 m/min vc min: 90 m/min vc rec: 130 m/min Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1): K Winkel, 1. Stufe(SIG): 142 deg Schneidendurchmesser: 12.5 mm Schneidplattengröße und Form_CUTINT_SIZESHAP: CoroDrill 870 -size 11 Funktionslänge L: 5.23 mm Sorte Grad: 3334
Weitere Informationen:
Abstand Schneidenecke zu Schneidenspitze(PL):
2.27 mm
Application Area:
DI
Coating Process Type:
PVD
Erreichbare Bohrungstoleranz(TCHA):
H9
fn max:
0.41999999999999998 mm/r
fn min:
0.17999999999999999 mm/r
fn rec:
0.28999999999999998 mm/r
Funktionslänge L:
5.23 mm
Funktionslänge(LF):
5.23 mm
HerstArtNr:
870-1250-11-KM 3334
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
18000
ISO Cutting Tool Material:
HC
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Schneidendurchmesser:
12.5 mm
Schneidendurchmesser(DC):
12.5 mm
Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE):
CoroDrill 870 -size 11
Schneidplattengröße und Form_CUTINT_SIZESHAP:
CoroDrill 870 -size 11
Schneidrichtung(HAND):
R
Sorte Grad:
3334
Sorte(Grade):
3334
Substrate Type:
WC
TMC Order:
1
vc max:
170 m/min
vc min:
90 m/min
vc rec:
130 m/min
Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1):
K
Winkel, 1. Stufe(SIG):
142 deg
Weitere Suchbegriffe: Bohrkopf, Wechsel-Bohrkopf, bohrkopf, 520870-1250-11-KM 3334, 870125011KM3334, 870-1250-11-KM 3334
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 84,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,90*
€ 135,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,72*
€ 131,76
pro Stück
ab 4 Stück
€ 107,23*
€ 127,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,33*
€ 124,15
pro Stück
ab 8 Stück
€ 101,69*
€ 121,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,13*
€ 116,77
pro Stück
ab 12 Stück
€ 97,90*
€ 116,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,61*
€ 100,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.