Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoroDrill® 870 Wechselkopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202422335_d50_0_0tl02_04.637842654.jpg
202422335_d50_0_0tl02_04.637842654.jpg
202426823_d50_0_0tl04_00.2390044417.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520870-1360-13-KM 3334
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     870136013KM3334
EAN/GTIN:
     7323222158230
Suchbegriffe:
Bohr-Wechselplatte
Multiplex-Wechselplatte
Bohrer-Wechselkopf
Bohrerkopf
CoroDrill® 870 WechselkopfTechnische Eigenschaften: Abstand Schneidenecke zu Schneidenspitze(PL): 2.52 mm Application Area: DI Coating Process Type: PVD Erreichbare Bohrungstoleranz(TCHA): H9 fn max: 0.41999999999999998 mm/r fn min: 0.17999999999999999 mm/r fn rec: 0.28999999999999998 mm/r Funktionslänge(LF): 5.48 mm HerstArtNr: 870-1360-13-KM 3334 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 18000 ISO Cutting Tool Material: HC Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Schneidendurchmesser(DC): 13.6 mm Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE): CoroDrill 870 -size 13 Schneidrichtung(HAND): R Sorte(Grade): 3334 Substrate Type: WC TMC Order: 1 vc max: 170 m/min vc min: 90 m/min vc rec: 130 m/min Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1): K Winkel, 1. Stufe(SIG): 142 deg Schneidendurchmesser: 13.6 mm Schneidplattengröße und Form_CUTINT_SIZESHAP: CoroDrill 870 -size 13 Funktionslänge L: 5.48 mm Sorte Grad: 3334
Weitere Informationen:
Abstand Schneidenecke zu Schneidenspitze(PL):
2.52 mm
Application Area:
DI
Coating Process Type:
PVD
Erreichbare Bohrungstoleranz(TCHA):
H9
fn max:
0.41999999999999998 mm/r
fn min:
0.17999999999999999 mm/r
fn rec:
0.28999999999999998 mm/r
Funktionslänge L:
5.48 mm
Funktionslänge(LF):
5.48 mm
HerstArtNr:
870-1360-13-KM 3334
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
18000
ISO Cutting Tool Material:
HC
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Schneidendurchmesser:
13.6 mm
Schneidendurchmesser(DC):
13.6 mm
Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE):
CoroDrill 870 -size 13
Schneidplattengröße und Form_CUTINT_SIZESHAP:
CoroDrill 870 -size 13
Schneidrichtung(HAND):
R
Sorte Grad:
3334
Sorte(Grade):
3334
Substrate Type:
WC
TMC Order:
1
vc max:
170 m/min
vc min:
90 m/min
vc rec:
130 m/min
Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1):
K
Winkel, 1. Stufe(SIG):
142 deg
Weitere Suchbegriffe: Bohrkopf, Wechsel-Bohrkopf, multiplex wechselplatte, 520870-1360-13-KM 3334, 870-1360-13-KM 3334, 870136013KM3334
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 83,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,70*
€ 136,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,54*
€ 131,54
pro Stück
ab 4 Stück
€ 107,06*
€ 127,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,69*
€ 122,20
pro Stück
ab 8 Stück
€ 100,10*
€ 119,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,37*
€ 115,87
pro Stück
ab 12 Stück
€ 97,12*
€ 115,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,94*
€ 99,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.