Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoroDrill® 870 Wechselkopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202422335_d50_0_0tl02_04.637842654.jpg
202422335_d50_0_0tl02_04.637842654.jpg
202426823_d50_0_0tl04_00.2390044417.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520870-1450-14-KM 3334
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     870-1450-14-KM3334
EAN/GTIN:
     7323222158636
Suchbegriffe:
Bohr-Wechselplatte
Multiplex-Wechselplatte
Bohrer-Wechselkopf
Bohrerkopf
CoroDrill® 870 WechselkopfTechnische Eigenschaften: Abstand Schneidenecke zu Schneidenspitze(PL): 2.64 mm Application Area: DI Coating Process Type: PVD Erreichbare Bohrungstoleranz(TCHA): H9 fn max: 0.47999999999999998 mm/r fn min: 0.20999999999999999 mm/r fn rec: 0.33000000000000002 mm/r Funktionslänge(LF): 6.06 mm HerstArtNr: 870-1450-14-KM 3334 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 18000 ISO Cutting Tool Material: HC Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Schneidendurchmesser(DC): 14.5 mm Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE): CoroDrill 870 -size 14 Schneidrichtung(HAND): R Sorte(Grade): 3334 Substrate Type: WC TMC Order: 1 vc max: 170 m/min vc min: 90 m/min vc rec: 130 m/min Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1): K Winkel, 1. Stufe(SIG): 142 deg Schneidendurchmesser: 14.5 mm Schneidplattengröße und Form_CUTINT_SIZESHAP: CoroDrill 870 -size 14 Funktionslänge L: 6.06 mm Sorte Grad: 3334
Weitere Informationen:
Abstand Schneidenecke zu Schneidenspitze(PL):
2.64 mm
Application Area:
DI
Coating Process Type:
PVD
Erreichbare Bohrungstoleranz(TCHA):
H9
fn max:
0.47999999999999998 mm/r
fn min:
0.20999999999999999 mm/r
fn rec:
0.33000000000000002 mm/r
Funktionslänge L:
6.06 mm
Funktionslänge(LF):
6.06 mm
HerstArtNr:
870-1450-14-KM 3334
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
18000
ISO Cutting Tool Material:
HC
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Schneidendurchmesser:
14.5 mm
Schneidendurchmesser(DC):
14.5 mm
Schneidplattengröße und -form(CUTINT_SIZESHAPE):
CoroDrill 870 -size 14
Schneidplattengröße und Form_CUTINT_SIZESHAP:
CoroDrill 870 -size 14
Schneidrichtung(HAND):
R
Sorte Grad:
3334
Sorte(Grade):
3334
Substrate Type:
WC
TMC Order:
1
vc max:
170 m/min
vc min:
90 m/min
vc rec:
130 m/min
Werkstoffklassifizierung Stufe 1(TMC1):
K
Winkel, 1. Stufe(SIG):
142 deg
Weitere Suchbegriffe: Bohrkopf, Wechsel-Bohrkopf, multiplex wechselplatte, 870-1450-14-KM 3334, 870145014KM3334, 520870-1450-14-KM 3334
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 89,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,49*
€ 145,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,70*
€ 143,63
pro Stück
ab 4 Stück
€ 115,02*
€ 136,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,44*
€ 131,42
pro Stück
ab 7 Stück
€ 107,82*
€ 128,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,44*
€ 123,09
pro Stück
ab 11 Stück
€ 103,14*
€ 122,74
pro Stück
ab 15 Stück
€ 101,57*
€ 120,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,30*
€ 106,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.