Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoroDrill® 870 Wechselkopfbohrer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202421538_d50_0_0tl02_04.2487341518.jpg
202421538_d50_0_0tl02_04.2487341518.jpg
202632920_d50_0_1tl04_04.1238240845.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520870-1600-16LX075-3
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     870160016LX0753
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bohrkörper
Bohrkörper-Wechselkopf
Ersatz-Bohrkörper
Wechselkopf-Bohrer
CoroDrill® 870 WechselkopfbohrerTechnische Eigenschaften: Abstand Schneidenecke zu Schneidenspitze(PL): 2.58 mm Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS): Cylindrical shank (ISO9766 drill shank) -inch: 3/4 DCONMS: 19.05 mm Drehzahl, max. (-81, -82: Maximale Drehzahl)(RPMX): 33000 1/min Durchmesserlängenverhältnis(ULDR): 3.169230769231 Erreichbare Bohrungstoleranz(TCHA): H9 Funktionslänge(LF): 69.42 mm Gesamtlänge(OAL): 122 mm HerstArtNr: 870-1600-16LX075-3 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 9000 Kühlmitteldruck(CP): 10 bar Kühlschmierstoffeintritt(CNSC): 1: axial concentric entry Länge Körperdurchmesser 1(LB): 56 mm Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Nutzlänge(LU): 53.56 mm Schneidendurchmesser(DC): 16.9 mm Schneidendurchmesser, max.(DCX): 16.99 mm Schneidendurchmesser, min.(DCN): 16 mm Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN: CoroDrill 870-1690-16-PM Aufnahmedurchmesser: 19.05 mm Funktionslänge L: 69.42 mm Kennungen Schneidteil Schnittstelle CUTIN: CoroDrill 870-1690-16-PM Länge Körperdurchmesser 1 L: 56 mm Nutzlänge: 53.56 mm
Weitere Informationen:
Abstand Schneidenecke zu Schneidenspitze(PL):
2.58 mm
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS):
Cylindrical shank (ISO9766 drill shank) -inch: 3/4
Aufnahmedurchmesser:
19.05 mm
DCONMS:
19.05 mm
Drehzahl, max. (-81, -82: Maximale Drehzahl)(RPMX):
33000 1/min
Durchmesserlängenverhältnis(ULDR):
3.169230769231
Erreichbare Bohrungstoleranz(TCHA):
H9
Funktionslänge L:
69.42 mm
Funktionslänge(LF):
69.42 mm
Gesamtlänge(OAL):
122 mm
HerstArtNr:
870-1600-16LX075-3
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
9000
Kennungen Schneidteil Schnittstelle CUTIN:
CoroDrill 870-1690-16-PM
Kühlmitteldruck(CP):
10 bar
Kühlschmierstoffeintritt(CNSC):
1: axial concentric entry
Länge Körperdurchmesser 1 L:
56 mm
Länge Körperdurchmesser 1(LB):
56 mm
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Nutzlänge:
53.56 mm
Nutzlänge(LU):
53.56 mm
Schneidendurchmesser(DC):
16.9 mm
Schneidendurchmesser, max.(DCX):
16.99 mm
Schneidendurchmesser, min.(DCN):
16 mm
Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN:
CoroDrill 870-1690-16-PM
Weitere Suchbegriffe: Wechselkopf-Bohrkörper, Wechselkopfbohrer, Wechselkopfbohrkörper, wechselkopf bohrer, 870160016LX0753, 520870-1600-16LX075-3, 870-1600-16LX075-3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 255,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 321,61*
€ 382,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 313,39*
€ 372,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 308,14*
€ 366,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 283,89*
€ 337,83
pro Stück
ab 7 Stück
€ 283,58*
€ 337,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 275,61*
€ 327,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 255,68*
€ 304,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.