Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoroDrill® 870 Wechselkopfbohrer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202421538_d50_0_0tl02_04.2487341518.jpg
202421538_d50_0_0tl02_04.2487341518.jpg
202632892_d50_0_1tl04_04.3401881492.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520870-2200-22L25-3
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     870-2200-22L25-3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bohrkörper
Bohrkörper-Wechselkopf
Ersatz-Bohrkörper
Wechselkopf-Bohrer
CoroDrill® 870 WechselkopfbohrerTechnische Eigenschaften: Abstand Schneidenecke zu Schneidenspitze(PL): 3.47 mm Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS): Cylindrical shank (ISO9766 drill shank) -metric: 25 DCONMS: 25 mm Drehzahl, max. (-81, -82: Maximale Drehzahl)(RPMX): 21500 1/min Durchmesserlängenverhältnis(ULDR): 3.163755458515 Erreichbare Bohrungstoleranz(TCHA): H9 Funktionslänge(LF): 93.53 mm Gesamtlänge(OAL): 153 mm HerstArtNr: 870-2200-22L25-3 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 9000 Kühlmitteldruck(CP): 10 bar Kühlschmierstoffeintritt(CNSC): 1: axial concentric entry Länge Körperdurchmesser 1(LB): 76 mm Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Nutzlänge(LU): 72.45 mm Schneidendurchmesser(DC): 22.9 mm Schneidendurchmesser, max.(DCX): 22.99 mm Schneidendurchmesser, min.(DCN): 22 mm Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN: CoroDrill 870-2290-22-PM Kennungen Schneidteil Schnittstelle CUTIN: CoroDrill 870-2290-22-PM Länge Körperdurchmesser 1 L: 76 mm Nutzlänge: 72.45 mm Aufnahmedurchmesser: 25 mm Funktionslänge L: 93.53 mm
Weitere Informationen:
Abstand Schneidenecke zu Schneidenspitze(PL):
3.47 mm
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS):
Cylindrical shank (ISO9766 drill shank) -metric: 25
Aufnahmedurchmesser:
25 mm
DCONMS:
25 mm
Drehzahl, max. (-81, -82: Maximale Drehzahl)(RPMX):
21500 1/min
Durchmesserlängenverhältnis(ULDR):
3.163755458515
Erreichbare Bohrungstoleranz(TCHA):
H9
Funktionslänge L:
93.53 mm
Funktionslänge(LF):
93.53 mm
Gesamtlänge(OAL):
153 mm
HerstArtNr:
870-2200-22L25-3
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
9000
Kennungen Schneidteil Schnittstelle CUTIN:
CoroDrill 870-2290-22-PM
Kühlmitteldruck(CP):
10 bar
Kühlschmierstoffeintritt(CNSC):
1: axial concentric entry
Länge Körperdurchmesser 1 L:
76 mm
Länge Körperdurchmesser 1(LB):
76 mm
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Nutzlänge:
72.45 mm
Nutzlänge(LU):
72.45 mm
Schneidendurchmesser(DC):
22.9 mm
Schneidendurchmesser, max.(DCX):
22.99 mm
Schneidendurchmesser, min.(DCN):
22 mm
Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN:
CoroDrill 870-2290-22-PM
Weitere Suchbegriffe: Wechselkopf-Bohrkörper, Wechselkopfbohrer, Wechselkopfbohrkörper, 870-2200-22L25-3, 870220022L253, 520870-2200-22L25-3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 390,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 460,08*
€ 547,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 459,61*
€ 546,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 429,72*
€ 511,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 417,44*
€ 496,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 390,22*
€ 464,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.