Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

520880-D1450C4-04 SANDVIK CORODRILL 880 Bohrer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202165382_d50_0_1tl04_04.2247032884.jpg
202165382_d50_0_1tl04_04.2247032884.jpg
202421780_d50_0_0tl02_07.1048985529.jpg
202422253_d50_0_0tl02_04.1127368717.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520880-D1450C4-04
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     880D1450C404
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wendeplatten-Bohrer
Wendeplatten-Vollbohrer
Wendeplattenbohrer
Wendeschneidplatten-Vollbohrer
Technische Eigenschaften: Aufnahmedurchmesser: 40 mm Funktionslänge L: 94.7045 mm Kennungen Schneidteil Schnittstelle CUTIN: CoroDrill 880 -size 02-C (880-020204H-C-GM) Länge Körperdurchmesser 1 L: 61 mm Nutzlänge: 58 mm
Weitere Informationen:
Aufnahmedurchmesser:
40 mm
Funktionslänge L:
94.7045 mm
Kennungen Schneidteil Schnittstelle CUTIN:
CoroDrill 880 -size 02-C (880-020204H-C-GM)
Länge Körperdurchmesser 1 L:
61 mm
Nutzlänge:
58 mm
Weitere Suchbegriffe: wendeplattenbohrer sandvik, wendeplatten bohrer, 520880-D1450C4-04, 880-D1450C4-04, 880D1450C404
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 498,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 593,68*
€ 706,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 587,39*
€ 698,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 540,75*
€ 643,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 517,97*
€ 616,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 498,17*
€ 592,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.