Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

520880-D3100L40-03 SANDVIK CORODRILL 880 Bohrer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202161699_d50_0_1tl04_04.1670532737.jpg
202161699_d50_0_1tl04_04.1670532737.jpg
202421780_d50_0_0tl02_07.1048985529.jpg
202422258_d50_0_0tl02_04.1900073845.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520880-D3100L40-03
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     880-D3100L40-03
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wendeplatten-Bohrer
Wendeplatten-Vollbohrer
Wendeplattenbohrer
Wendeschneidplatten-Vollbohrer
Technische Eigenschaften: Aufnahmedurchmesser: 40 mm Funktionslänge L: 120.4034 mm Kennungen Schneidteil Schnittstelle CUTIN: CoroDrill 880 -size 06-C (880-060406H-C-GM) Länge Körperdurchmesser 1 L: 97 mm Nutzlänge: 93 mm
Weitere Informationen:
Aufnahmedurchmesser:
40 mm
Funktionslänge L:
120.4034 mm
Kennungen Schneidteil Schnittstelle CUTIN:
CoroDrill 880 -size 06-C (880-060406H-C-GM)
Länge Körperdurchmesser 1 L:
97 mm
Nutzlänge:
93 mm
Weitere Suchbegriffe: wendeplattenbohrer sandvik, wendeplatten vollbohrer, 880D3100L4003, 880-D3100L40-03, 520880-D3100L40-03
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 516,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 611,30*
€ 727,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 604,43*
€ 719,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 558,29*
€ 664,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 544,01*
€ 647,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 516,85*
€ 615,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.