Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

520A12M-SCLCR 06 SANDVIK T-MAX U-Bohrstange, einteilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202164066_d50_0_3tl04_04.1459437270.jpg
202164066_d50_0_3tl04_04.1459437270.jpg
202419784_d50_0_0tl02_05.1376546190.jpg
202420108_d50_0_0tl02_04.680340217.jpg
202420745_d50_0_0tl05_00.26336694.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520A12M-SCLCR 06
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     A12M-SCLCR06
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bohrstange zum Längsdrehen
bohrstange zum längsdrehen
Technische Eigenschaften: Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM: Cylindrical shank w/ 3 flats -metric: 12 Teil_2 der Kennungen für die Schneidteil Schnittstelle_CUTIN: CCMT 060204 Maximale Kraglänge OH: 48 mm
Weitere Informationen:
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM:
Cylindrical shank w/ 3 flats -metric: 12
Maximale Kraglänge OH:
48 mm
Teil_2 der Kennungen für die Schneidteil Schnittstelle_CUTIN:
CCMT 060204
Weitere Suchbegriffe: A12M-SCLCR 06, 520A12M-SCLCR 06, A12MSCLCR06
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
501
Frei Haus
ab € 108,38*
€ 161,66*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 133,51*
€ 164,15*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,66*
€ 192,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,07*
€ 189,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 136,71*
€ 162,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,05*
€ 157,14
pro Stück
ab 6 Stück
€ 128,88*
€ 153,37
pro Stück
ab 9 Stück
€ 128,62*
€ 153,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,75*
€ 144,88
pro Stück
ab 12 Stück
€ 119,94*
€ 142,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,38*
€ 128,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.