Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAT-V für Coromant EH Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202418577_d50_0_0tl02_04.972268942.jpg
202418577_d50_0_0tl02_04.972268942.jpg
202423938_d50_0_0tl04_00.2950305888.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520A392.45EH-40 10 068
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     A39245EH4010068
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
520A392.45EH-40 10 068
A392.45EH-40 10 068
A39245EH4010068
CAT-V für Coromant EH AdapterTechnische Eigenschaften: Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS): CAT-V -AD central coolant - CAT-V40 Anzugsbolzengewindegröße(CRKS): 5/8"-11 Ausgewuchtete Ausführung(BBD): 1 DCONWS: 9.15 mm DFC: 44.45 mm Drehmoment(TQ): 12 Nm Drehzahl, max. (-81, -82: Maximale Drehzahl)(RPMX): 18000 1/min Funktionslänge(LF): 68 mm HerstArtNr: A392.45EH-40 10 068 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 19000 Körperdurchmesser(BD1): 9.15 mm Körperdurchmesser(BD3): 13.7 mm Körperdurchmesser(BD4): 44.4 mm Körperdurchmesser(BD5): 63.5 mm Körperkegeleinstellwinkel(BHTA2): 8 deg Körperkegeleinstellwinkel(BHTA3): 64.4 deg Kühlmitteldruck(CP): 80 bar Kühlschmierstoffaustritt(CXSC): 1: axial concentric exit Kühlschmierstoffeintritt(CNSC): 1: axial concentric entry Länge Körperdurchmesser 1(LB1): 9.5 mm Länge Körperdurchmesser 1(LB2): 25.7 mm Länge Körperdurchmesser 1(LB4): 48.9 mm Länge Körperdurchmesser 1(LB5): 68 mm LB3: 33 mm Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Planlaufeinstellung(ADINTWS): Coromant EH -inch - E10 Werkzeugausführung(BMC): Steel Planlaufeinstellung ADINTW: Coromant EH -inch - E10 Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM: CAT-V -AD central coolant - CAT-V40 Funktionslänge L: 68 mm
Weitere Informationen:
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM:
CAT-V -AD central coolant - CAT-V40
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS):
CAT-V -AD central coolant - CAT-V40
Anzugsbolzengewindegröße(CRKS):
5/8"-11
Ausgewuchtete Ausführung(BBD):
1
DCONWS:
9.15 mm
DFC:
44.45 mm
Drehmoment(TQ):
12 Nm
Drehzahl, max. (-81, -82: Maximale Drehzahl)(RPMX):
18000 1/min
Funktionslänge L:
68 mm
Funktionslänge(LF):
68 mm
HerstArtNr:
A392.45EH-40 10 068
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
19000
Körperdurchmesser(BD1):
9.15 mm
Körperdurchmesser(BD3):
13.7 mm
Körperdurchmesser(BD4):
44.4 mm
Körperdurchmesser(BD5):
63.5 mm
Körperkegeleinstellwinkel(BHTA2):
8 deg
Körperkegeleinstellwinkel(BHTA3):
64.4 deg
Kühlmitteldruck(CP):
80 bar
Kühlschmierstoffaustritt(CXSC):
1: axial concentric exit
Kühlschmierstoffeintritt(CNSC):
1: axial concentric entry
Länge Körperdurchmesser 1(LB1):
9.5 mm
Länge Körperdurchmesser 1(LB2):
25.7 mm
Länge Körperdurchmesser 1(LB4):
48.9 mm
Länge Körperdurchmesser 1(LB5):
68 mm
LB3:
33 mm
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Planlaufeinstellung ADINTW:
Coromant EH -inch - E10
Planlaufeinstellung(ADINTWS):
Coromant EH -inch - E10
Werkzeugausführung(BMC):
Steel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 223,68*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 266,99*
€ 317,72
pro Stück
ab 4 Stück
€ 264,98*
€ 315,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 249,67*
€ 297,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 240,23*
€ 285,87
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 223,68*
€ 266,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.