Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoroMill® 490 Eckfräser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202161671_d50_0_1tl04_04.763794563.jpg
202161671_d50_0_1tl04_04.763794563.jpg
202419695_d50_0_0tl05_00.2109487103.jpg
202420164_d50_0_0tl02_04.226890452.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520A490-025M19-08M
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     A490-025M19-08M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eckmesserkopf
Wendeplatten-Plan-Eckfräser
eckmesserkopf sandvik
eckmesserkopf
CoroMill® 490 EckfräserTechnische Eigenschaften: Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS): Weldon (DIN6535-HB) -inch: 3/4 Anzahl Schneidteile(CICT): 3 Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig(ZEFP): 3 DCONMS: 19.05 mm Drehmoment(TQ): 1.2 Nm Drehzahl, max. (-81, -82: Maximale Drehzahl)(RPMX): 40000 1/min Funktionslänge(LF): 88.9 mm HerstArtNr: A490-025M19-08M Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 10000 Kühlmitteldruck(CP): 10 bar Kühlschmierstoffeintritt(CNSC): 1: axial concentric entry Länge Körperdurchmesser 1(LB): 37.287 mm Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Schneidendurchmesser(DC): 25.4 mm Schneidenlänge, max.(APMXFFW): 5.5 mm Schneidrichtung(HAND): R Standarddokument(STDLET): WE Standardnummer(STDNO): ISO3338-2 Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN: CoroMill 490 -size 08 (490R-08T308..) Toleranz Schaftdurchmesser(TCDCON): h6 Werkzeugausführung(BMC): Steel Schneidendurchmesser: 25.4 mm Funktionslänge L: 88.9 mm Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM: Weldon (DIN6535-HB) -inch: 3/4
Weitere Informationen:
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM:
Weldon (DIN6535-HB) -inch: 3/4
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS):
Weldon (DIN6535-HB) -inch: 3/4
Anzahl Schneidteile(CICT):
3
Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig(ZEFP):
3
DCONMS:
19.05 mm
Drehmoment(TQ):
1.2 Nm
Drehzahl, max. (-81, -82: Maximale Drehzahl)(RPMX):
40000 1/min
Funktionslänge L:
88.9 mm
Funktionslänge(LF):
88.9 mm
HerstArtNr:
A490-025M19-08M
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
10000
Kühlmitteldruck(CP):
10 bar
Kühlschmierstoffeintritt(CNSC):
1: axial concentric entry
Länge Körperdurchmesser 1(LB):
37.287 mm
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Schneidendurchmesser:
25.4 mm
Schneidendurchmesser(DC):
25.4 mm
Schneidenlänge, max.(APMXFFW):
5.5 mm
Schneidrichtung(HAND):
R
Standarddokument(STDLET):
WE
Standardnummer(STDNO):
ISO3338-2
Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN:
CoroMill 490 -size 08 (490R-08T308..)
Toleranz Schaftdurchmesser(TCDCON):
h6
Werkzeugausführung(BMC):
Steel
Weitere Suchbegriffe: 520A490-025M19-08M, A490-025M19-08M, A490025M1908M
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 248,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 307,19*
€ 365,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 297,48*
€ 354,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 293,48*
€ 349,24
pro Stück
ab 4 Stück
€ 292,98*
€ 348,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 278,77*
€ 331,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 260,55*
€ 310,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 248,97*
€ 296,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.