Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoroMill® 490 Eckfräser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202161655_d50_0_1tl04_04.2276425383.jpg
202161655_d50_0_1tl04_04.2276425383.jpg
202419695_d50_0_0tl05_00.2109487103.jpg
202420164_d50_0_0tl02_04.226890452.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520A490-032M32-08M
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     A490-032M32-08M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eckmesserkopf
Wendeplatten-Plan-Eckfräser
eckmesserkopf sandvik
eckmesserkopf
CoroMill® 490 EckfräserTechnische Eigenschaften: Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS): Weldon (DIN6535-HB) -inch: 1 1/4 Anzahl Schneidteile(CICT): 4 Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig(ZEFP): 4 DCONMS: 31.75 mm Drehmoment(TQ): 1.2 Nm Drehzahl, max. (-81, -82: Maximale Drehzahl)(RPMX): 34100 1/min Funktionslänge(LF): 95.25 mm HerstArtNr: A490-032M32-08M Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 10000 Kühlmitteldruck(CP): 10 bar Kühlschmierstoffeintritt(CNSC): 1: axial concentric entry Länge Körperdurchmesser 1(LB): 34.29 mm Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Nutzlänge(LU): 34.29 mm Schneidendurchmesser(DC): 31.75 mm Schneidenlänge, max.(APMXFFW): 5.5 mm Schneidrichtung(HAND): R Standarddokument(STDLET): WE Standardnummer(STDNO): ISO3338-2 Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN: CoroMill 490 -size 08 (490R-08T308..) Toleranz Schaftdurchmesser(TCDCON): h6 Werkzeugausführung(BMC): Steel Schneidendurchmesser: 31.75 mm Funktionslänge L: 95.25 mm Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM: Weldon (DIN6535-HB) -inch: 1 1/4
Weitere Informationen:
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM:
Weldon (DIN6535-HB) -inch: 1 1/4
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS):
Weldon (DIN6535-HB) -inch: 1 1/4
Anzahl Schneidteile(CICT):
4
Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig(ZEFP):
4
DCONMS:
31.75 mm
Drehmoment(TQ):
1.2 Nm
Drehzahl, max. (-81, -82: Maximale Drehzahl)(RPMX):
34100 1/min
Funktionslänge L:
95.25 mm
Funktionslänge(LF):
95.25 mm
HerstArtNr:
A490-032M32-08M
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
10000
Kühlmitteldruck(CP):
10 bar
Kühlschmierstoffeintritt(CNSC):
1: axial concentric entry
Länge Körperdurchmesser 1(LB):
34.29 mm
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Nutzlänge(LU):
34.29 mm
Schneidendurchmesser:
31.75 mm
Schneidendurchmesser(DC):
31.75 mm
Schneidenlänge, max.(APMXFFW):
5.5 mm
Schneidrichtung(HAND):
R
Standarddokument(STDLET):
WE
Standardnummer(STDNO):
ISO3338-2
Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN:
CoroMill 490 -size 08 (490R-08T308..)
Toleranz Schaftdurchmesser(TCDCON):
h6
Werkzeugausführung(BMC):
Steel
Weitere Suchbegriffe: A490-032M32-08M, 520A490-032M32-08M, A490032M3208M
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 291,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 349,35*
€ 415,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 345,19*
€ 410,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 320,15*
€ 380,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 304,29*
€ 362,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 291,23*
€ 346,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.