Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoroMill® 490 Eckfräser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202162058_d50_0_1tl04_04.904534967.jpg
202162058_d50_0_1tl04_04.904534967.jpg
202419694_d50_0_0tl05_00.417008825.jpg
202420149_d50_0_0tl02_04.1595086084.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520A490-063R25-08H
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     A490-063R25-08H
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eckmesserkopf
Wendeplatten-Plan-Eckfräser
eckmesserkopf sandvik
eckmesserkopf
CoroMill® 490 EckfräserTechnische Eigenschaften: Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS): Arbor -ISO 6462 -A (hexagon socket head cap screw) -inch: 1 Anzahl Schneidteile(CICT): 8 Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig(ZEFP): 8 DCONMS: 25.4 mm Drehmoment(TQ): 1.2 Nm Drehzahl, max. (-81, -82: Maximale Drehzahl)(RPMX): 22100 1/min Funktionslänge(LF): 50.0126 mm HerstArtNr: A490-063R25-08H Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 10000 Kühlmitteldruck(CP): 10 bar Kühlschmierstoffeintritt(CNSC): 1: axial concentric entry Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Schneidendurchmesser(DC): 63.5 mm Schneidenlänge, max.(APMXFFW): 5.5 mm Schneidrichtung(HAND): R Standarddokument(STDLET): A Standardnummer(STDNO): ISO6462 Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN: CoroMill 490 -size 08 (490R-08T308..) Werkzeugausführung(BMC): Steel Aufnahmedurchmesser: 25.4 mm Funktionslänge L: 50.0126 mm Anzahl wirksamer Schneiden umfangseitig: 8 Schneidenlänge max APMXFF: 5.5 mm
Weitere Informationen:
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS):
Arbor -ISO 6462 -A (hexagon socket head cap screw) -inch: 1
Anzahl Schneidteile(CICT):
8
Anzahl wirksamer Schneiden umfangseitig:
8
Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig(ZEFP):
8
Aufnahmedurchmesser:
25.4 mm
DCONMS:
25.4 mm
Drehmoment(TQ):
1.2 Nm
Drehzahl, max. (-81, -82: Maximale Drehzahl)(RPMX):
22100 1/min
Funktionslänge L:
50.0126 mm
Funktionslänge(LF):
50.0126 mm
HerstArtNr:
A490-063R25-08H
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
10000
Kühlmitteldruck(CP):
10 bar
Kühlschmierstoffeintritt(CNSC):
1: axial concentric entry
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Schneidendurchmesser(DC):
63.5 mm
Schneidenlänge max APMXFF:
5.5 mm
Schneidenlänge, max.(APMXFFW):
5.5 mm
Schneidrichtung(HAND):
R
Standarddokument(STDLET):
A
Standardnummer(STDNO):
ISO6462
Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN:
CoroMill 490 -size 08 (490R-08T308..)
Werkzeugausführung(BMC):
Steel
Weitere Suchbegriffe: 520A490-063R25-08H, A490063R2508H, A490-063R25-08H
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 488,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 573,37*
€ 682,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 563,26*
€ 670,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 508,85*
€ 605,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 500,61*
€ 595,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 488,47*
€ 581,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.