Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAT-V für Weldonaufnahme


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202418111_d50_0_0tl02_04.390901405.jpg
202418111_d50_0_0tl02_04.390901405.jpg
202427209_d50_0_0tl04_00.834964246.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520AA3B20-40 13 067
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     AA3B20-4013067
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fräser mit Schaft
Hochvorschubfräser
Kompressionsfräser
Schaftfräser
CAT-V für WeldonaufnahmeTechnische Eigenschaften: Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS): CAT-V -AD/B central/flange coolant - CAT-V40 Anzugsbolzengewindegröße(CRKS): 5/8"-11 Ausgewuchtete Ausführung(BBD): 1 DCONWS: 12.7 mm DFC: 44.45 mm Drehmoment(TQ): 12 Nm Funktionslänge(LF): 66.55 mm HerstArtNr: AA3B20-40 13 067 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 19000 Körperdurchmesser(BD1): 22.6 mm Körperdurchmesser(BD2): 31.8 mm Körperdurchmesser(BD3): 44.4 mm Körperdurchmesser(BD4): 63.5 mm Körperkegeleinstellwinkel(BHTA1): 45 deg Kühlmitteldruck(CP): 20 bar Kühlschmierstoffaustritt(CXSC): 1: axial concentric exit Kühlschmierstoffeintritt(CNSC): 7: decentral over flange and axial Länge Körperdurchmesser 1(LB1): 4.6 mm Länge Körperdurchmesser 1(LB2): 31.5 mm Länge Körperdurchmesser 1(LB4): 66.5 mm LB3: 47.5 mm Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Planlaufeinstellung(ADINTWS): Weldon -inch - 1/2 Werkzeugausführung(BMC): Steel Planlaufeinstellung ADINTW: Weldon -inch - 1/2 Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM: CAT-V -AD/B central/flange coolant - CAT-V40 Funktionslänge L: 66.55 mm
Weitere Informationen:
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM:
CAT-V -AD/B central/flange coolant - CAT-V40
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS):
CAT-V -AD/B central/flange coolant - CAT-V40
Anzugsbolzengewindegröße(CRKS):
5/8"-11
Ausgewuchtete Ausführung(BBD):
1
DCONWS:
12.7 mm
DFC:
44.45 mm
Drehmoment(TQ):
12 Nm
Funktionslänge L:
66.55 mm
Funktionslänge(LF):
66.55 mm
HerstArtNr:
AA3B20-40 13 067
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
19000
Körperdurchmesser(BD1):
22.6 mm
Körperdurchmesser(BD2):
31.8 mm
Körperdurchmesser(BD3):
44.4 mm
Körperdurchmesser(BD4):
63.5 mm
Körperkegeleinstellwinkel(BHTA1):
45 deg
Kühlmitteldruck(CP):
20 bar
Kühlschmierstoffaustritt(CXSC):
1: axial concentric exit
Kühlschmierstoffeintritt(CNSC):
7: decentral over flange and axial
Länge Körperdurchmesser 1(LB1):
4.6 mm
Länge Körperdurchmesser 1(LB2):
31.5 mm
Länge Körperdurchmesser 1(LB4):
66.5 mm
LB3:
47.5 mm
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Planlaufeinstellung ADINTW:
Weldon -inch - 1/2
Planlaufeinstellung(ADINTWS):
Weldon -inch - 1/2
Werkzeugausführung(BMC):
Steel
Weitere Suchbegriffe: Stabfräser, Trapezzahnfräser, VHM-Schaftfräser, fräser mit schaft, 520AA3B20-40 13 067, AA3B20-40 13 067, AA3B204013067
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 98,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,44*
€ 158,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,22*
€ 153,77
pro Stück
ab 4 Stück
€ 125,41*
€ 149,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,97*
€ 142,76
pro Stück
ab 9 Stück
€ 116,99*
€ 139,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,75*
€ 132,98
pro Stück
ab 13 Stück
€ 110,02*
€ 130,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,29*
€ 116,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.