Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAT-V für Weldonaufnahme


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202418110_d50_0_0tl02_04.1915459035.jpg
202418110_d50_0_0tl02_04.1915459035.jpg
202427210_d50_0_0tl04_00.1453516156.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520AA3B20-40 38 101
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     AA3B20-4038101
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fräser mit Schaft
Hochvorschubfräser
Kompressionsfräser
Schaftfräser
CAT-V für WeldonaufnahmeTechnische Eigenschaften: Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS): CAT-V -AD/B central/flange coolant - CAT-V40 Anzugsbolzengewindegröße(CRKS): 5/8"-11 Ausgewuchtete Ausführung(BBD): 1 DCONWS: 38.1 mm DFC: 44.45 mm Drehmoment(TQ): 45 Nm Funktionslänge(LF): 101.6 mm HerstArtNr: AA3B20-40 38 101 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 19000 Körperdurchmesser(BD1): 48.4 mm Körperdurchmesser(BD2): 66.67 mm Körperkegeleinstellwinkel(BHTA1): 45 deg Kühlmitteldruck(CP): 20 bar Kühlschmierstoffaustritt(CXSC): 1: axial concentric exit Kühlschmierstoffeintritt(CNSC): 7: decentral over flange and axial Länge Körperdurchmesser 1(LB1): 9.1 mm Länge Körperdurchmesser 1(LB2): 101.6 mm Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Planlaufeinstellung(ADINTWS): Weldon -inch - 1 1/2 Werkzeugausführung(BMC): Steel Planlaufeinstellung ADINTW: Weldon -inch - 1 1/2 Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM: CAT-V -AD/B central/flange coolant - CAT-V40 Funktionslänge L: 101.6 mm
Weitere Informationen:
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM:
CAT-V -AD/B central/flange coolant - CAT-V40
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS):
CAT-V -AD/B central/flange coolant - CAT-V40
Anzugsbolzengewindegröße(CRKS):
5/8"-11
Ausgewuchtete Ausführung(BBD):
1
DCONWS:
38.1 mm
DFC:
44.45 mm
Drehmoment(TQ):
45 Nm
Funktionslänge L:
101.6 mm
Funktionslänge(LF):
101.6 mm
HerstArtNr:
AA3B20-40 38 101
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
19000
Körperdurchmesser(BD1):
48.4 mm
Körperdurchmesser(BD2):
66.67 mm
Körperkegeleinstellwinkel(BHTA1):
45 deg
Kühlmitteldruck(CP):
20 bar
Kühlschmierstoffaustritt(CXSC):
1: axial concentric exit
Kühlschmierstoffeintritt(CNSC):
7: decentral over flange and axial
Länge Körperdurchmesser 1(LB1):
9.1 mm
Länge Körperdurchmesser 1(LB2):
101.6 mm
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Planlaufeinstellung ADINTW:
Weldon -inch - 1 1/2
Planlaufeinstellung(ADINTWS):
Weldon -inch - 1 1/2
Werkzeugausführung(BMC):
Steel
Weitere Suchbegriffe: Stabfräser, Trapezzahnfräser, VHM-Schaftfräser, fräser mit schaft, AA3B20-40 38 101, 520AA3B20-40 38 101, AA3B204038101
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 98,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,52*
€ 158,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,11*
€ 156,02
pro Stück
ab 4 Stück
€ 128,05*
€ 152,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,04*
€ 144,04
pro Stück
ab 9 Stück
€ 118,53*
€ 141,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,10*
€ 138,16
pro Stück
ab 13 Stück
€ 114,57*
€ 136,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,61*
€ 117,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.