Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAT-V für Weldonaufnahme


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202418111_d50_0_0tl02_04.390901405.jpg
202418111_d50_0_0tl02_04.390901405.jpg
202427209_d50_0_0tl04_00.834964246.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520AA3B20-50 09 063
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     AA3B20-5009063
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fräser mit Schaft
Hochvorschubfräser
Kompressionsfräser
Schaftfräser
CAT-V für WeldonaufnahmeTechnische Eigenschaften: Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS): CAT-V -AD/B central/flange coolant - CAT-V50 Anzugsbolzengewindegröße(CRKS): 1"-8 Ausgewuchtete Ausführung(BBD): 1 DCONWS: 9.525 mm DFC: 69.85 mm Drehmoment(TQ): 10 Nm Funktionslänge(LF): 63.5 mm HerstArtNr: AA3B20-50 09 063 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 19000 Körperdurchmesser(BD1): 19.6 mm Körperdurchmesser(BD2): 25.4 mm Körperdurchmesser(BD3): 69.8 mm Körperdurchmesser(BD4): 98.4 mm Körperkegeleinstellwinkel(BHTA1): 45 deg Kühlmitteldruck(CP): 20 bar Kühlschmierstoffaustritt(CXSC): 1: axial concentric exit Kühlschmierstoffeintritt(CNSC): 7: decentral over flange and axial Länge Körperdurchmesser 1(LB1): 2.8 mm Länge Körperdurchmesser 1(LB2): 28.4 mm Länge Körperdurchmesser 1(LB4): 63.5 mm LB3: 44.4 mm Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Planlaufeinstellung(ADINTWS): Weldon -inch - 3/8 Werkzeugausführung(BMC): Steel Planlaufeinstellung ADINTW: Weldon -inch - 3/8 Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM: CAT-V -AD/B central/flange coolant - CAT-V50 Funktionslänge L: 63.5 mm
Weitere Informationen:
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM:
CAT-V -AD/B central/flange coolant - CAT-V50
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS):
CAT-V -AD/B central/flange coolant - CAT-V50
Anzugsbolzengewindegröße(CRKS):
1"-8
Ausgewuchtete Ausführung(BBD):
1
DCONWS:
9.525 mm
DFC:
69.85 mm
Drehmoment(TQ):
10 Nm
Funktionslänge L:
63.5 mm
Funktionslänge(LF):
63.5 mm
HerstArtNr:
AA3B20-50 09 063
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
19000
Körperdurchmesser(BD1):
19.6 mm
Körperdurchmesser(BD2):
25.4 mm
Körperdurchmesser(BD3):
69.8 mm
Körperdurchmesser(BD4):
98.4 mm
Körperkegeleinstellwinkel(BHTA1):
45 deg
Kühlmitteldruck(CP):
20 bar
Kühlschmierstoffaustritt(CXSC):
1: axial concentric exit
Kühlschmierstoffeintritt(CNSC):
7: decentral over flange and axial
Länge Körperdurchmesser 1(LB1):
2.8 mm
Länge Körperdurchmesser 1(LB2):
28.4 mm
Länge Körperdurchmesser 1(LB4):
63.5 mm
LB3:
44.4 mm
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Planlaufeinstellung ADINTW:
Weldon -inch - 3/8
Planlaufeinstellung(ADINTWS):
Weldon -inch - 3/8
Werkzeugausführung(BMC):
Steel
Weitere Suchbegriffe: Stabfräser, Trapezzahnfräser, VHM-Schaftfräser, fräser mit schaft, AA3B205009063, AA3B20-50 09 063, 520AA3B20-50 09 063
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 137,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,84*
€ 212,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,41*
€ 208,74
pro Stück
ab 3 Stück
€ 173,89*
€ 206,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,22*
€ 198,99
pro Stück
ab 6 Stück
€ 163,22*
€ 194,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,54*
€ 173,19
pro Stück
ab 13 Stück
€ 145,41*
€ 173,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,52*
€ 163,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.