Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAT-V für Weldonaufnahme


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202418111_d50_0_0tl02_04.390901405.jpg
202418111_d50_0_0tl02_04.390901405.jpg
202427209_d50_0_0tl04_00.834964246.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520AA3B20-50 32 203
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     AA3B20-5032203
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fräser mit Schaft
Hochvorschubfräser
Kompressionsfräser
Schaftfräser
CAT-V für WeldonaufnahmeTechnische Eigenschaften: Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS): CAT-V -AD/B central/flange coolant - CAT-V50 Anzugsbolzengewindegröße(CRKS): 1"-8 Ausgewuchtete Ausführung(BBD): 1 DCONWS: 31.75 mm DFC: 69.85 mm Drehmoment(TQ): 45 Nm Funktionslänge(LF): 203.2 mm HerstArtNr: AA3B20-50 32 203 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 19000 Körperdurchmesser(BD1): 42.2 mm Körperdurchmesser(BD2): 63.5 mm Körperdurchmesser(BD3): 69.8 mm Körperdurchmesser(BD4): 98.4 mm Körperkegeleinstellwinkel(BHTA1): 45 deg Kühlmitteldruck(CP): 20 bar Kühlschmierstoffaustritt(CXSC): 1: axial concentric exit Kühlschmierstoffeintritt(CNSC): 7: decentral over flange and axial Länge Körperdurchmesser 1(LB1): 10.7 mm Länge Körperdurchmesser 1(LB2): 168.1 mm Länge Körperdurchmesser 1(LB4): 203.2 mm LB3: 184.2 mm Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Planlaufeinstellung(ADINTWS): Weldon -inch - 1 1/4 Werkzeugausführung(BMC): Steel Planlaufeinstellung ADINTW: Weldon -inch - 1 1/4 Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM: CAT-V -AD/B central/flange coolant - CAT-V50 Funktionslänge L: 203.2 mm
Weitere Informationen:
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM:
CAT-V -AD/B central/flange coolant - CAT-V50
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS):
CAT-V -AD/B central/flange coolant - CAT-V50
Anzugsbolzengewindegröße(CRKS):
1"-8
Ausgewuchtete Ausführung(BBD):
1
DCONWS:
31.75 mm
DFC:
69.85 mm
Drehmoment(TQ):
45 Nm
Funktionslänge L:
203.2 mm
Funktionslänge(LF):
203.2 mm
HerstArtNr:
AA3B20-50 32 203
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
19000
Körperdurchmesser(BD1):
42.2 mm
Körperdurchmesser(BD2):
63.5 mm
Körperdurchmesser(BD3):
69.8 mm
Körperdurchmesser(BD4):
98.4 mm
Körperkegeleinstellwinkel(BHTA1):
45 deg
Kühlmitteldruck(CP):
20 bar
Kühlschmierstoffaustritt(CXSC):
1: axial concentric exit
Kühlschmierstoffeintritt(CNSC):
7: decentral over flange and axial
Länge Körperdurchmesser 1(LB1):
10.7 mm
Länge Körperdurchmesser 1(LB2):
168.1 mm
Länge Körperdurchmesser 1(LB4):
203.2 mm
LB3:
184.2 mm
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Planlaufeinstellung ADINTW:
Weldon -inch - 1 1/4
Planlaufeinstellung(ADINTWS):
Weldon -inch - 1 1/4
Werkzeugausführung(BMC):
Steel
Weitere Suchbegriffe: Stabfräser, Trapezzahnfräser, VHM-Schaftfräser, fräser mit schaft, 520AA3B20-50 32 203, AA3B205032203, AA3B20-50 32 203
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 137,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,41*
€ 213,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,01*
€ 209,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 173,89*
€ 206,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,59*
€ 197,05
pro Stück
ab 6 Stück
€ 161,63*
€ 192,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,93*
€ 173,66
pro Stück
ab 13 Stück
€ 145,82*
€ 173,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,70*
€ 163,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.