Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAT-V für Weldonaufnahme


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202418109_d50_0_0tl02_04.357432241.jpg
202418109_d50_0_0tl02_04.357432241.jpg
202424048_d50_0_0tl04_00.518997078.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520AA3B20-50 38 101
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     AA3B20-5038101
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fräser mit Schaft
Hochvorschubfräser
Kompressionsfräser
Schaftfräser
CAT-V für WeldonaufnahmeTechnische Eigenschaften: Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS): CAT-V -AD/B central/flange coolant - CAT-V50 Anzugsbolzengewindegröße(CRKS): 1"-8 Ausgewuchtete Ausführung(BBD): 1 DCONWS: 38.1 mm DFC: 69.85 mm Drehmoment(TQ): 45 Nm Funktionslänge(LF): 101.6 mm HerstArtNr: AA3B20-50 38 101 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 19000 Körperdurchmesser(BD1): 48.5 mm Körperdurchmesser(BD2): 69.8 mm Körperdurchmesser(BD3): 98.4 mm Körperkegeleinstellwinkel(BHTA1): 45 deg Kühlmitteldruck(CP): 20 bar Kühlschmierstoffaustritt(CXSC): 1: axial concentric exit Kühlschmierstoffeintritt(CNSC): 7: decentral over flange and axial Länge Körperdurchmesser 1(LB1): 10.7 mm Länge Körperdurchmesser 1(LB2): 82.6 mm LB3: 101.6 mm Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Planlaufeinstellung(ADINTWS): Weldon -inch - 1 1/2 Werkzeugausführung(BMC): Steel Planlaufeinstellung ADINTW: Weldon -inch - 1 1/2 Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM: CAT-V -AD/B central/flange coolant - CAT-V50 Funktionslänge L: 101.6 mm
Weitere Informationen:
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM:
CAT-V -AD/B central/flange coolant - CAT-V50
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS):
CAT-V -AD/B central/flange coolant - CAT-V50
Anzugsbolzengewindegröße(CRKS):
1"-8
Ausgewuchtete Ausführung(BBD):
1
DCONWS:
38.1 mm
DFC:
69.85 mm
Drehmoment(TQ):
45 Nm
Funktionslänge L:
101.6 mm
Funktionslänge(LF):
101.6 mm
HerstArtNr:
AA3B20-50 38 101
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
19000
Körperdurchmesser(BD1):
48.5 mm
Körperdurchmesser(BD2):
69.8 mm
Körperdurchmesser(BD3):
98.4 mm
Körperkegeleinstellwinkel(BHTA1):
45 deg
Kühlmitteldruck(CP):
20 bar
Kühlschmierstoffaustritt(CXSC):
1: axial concentric exit
Kühlschmierstoffeintritt(CNSC):
7: decentral over flange and axial
Länge Körperdurchmesser 1(LB1):
10.7 mm
Länge Körperdurchmesser 1(LB2):
82.6 mm
LB3:
101.6 mm
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Planlaufeinstellung ADINTW:
Weldon -inch - 1 1/2
Planlaufeinstellung(ADINTWS):
Weldon -inch - 1 1/2
Werkzeugausführung(BMC):
Steel
Weitere Suchbegriffe: Stabfräser, Trapezzahnfräser, VHM-Schaftfräser, fräser mit schaft, AA3B20-50 38 101, AA3B205038101, 520AA3B20-50 38 101
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 137,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,62*
€ 212,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,22*
€ 208,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 173,12*
€ 206,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,82*
€ 196,14
pro Stück
ab 6 Stück
€ 160,87*
€ 191,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,19*
€ 172,78
pro Stück
ab 13 Stück
€ 145,07*
€ 172,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,40*
€ 163,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.