Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Coromant Capto® Reduzierung mit Schnellwechsel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202421961_d50_0_0tl02_04.71044639.jpg
202421961_d50_0_0tl02_04.71044639.jpg
202424564_d50_0_0tl04_00.1653903104.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520C6-QC-C5-100L07
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     C6-QC-C5-100L07
EAN/GTIN:
     7323222251603
Suchbegriffe:
C6QCC5100L07
520C6-QC-C5-100L07
C6-QC-C5-100L07
Coromant Capto® Reduzierung mit SchnellwechselTechnische Eigenschaften: Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS): Coromant Capto (bolt and segment clamping) -size C6 DCONMS: 63 mm DCONWS: 50 mm DFC: 35 mm Drehmoment(TQ): 70 Nm Funktionsbreite(WF): 6.5 mm Funktionslänge(LF): 100 mm HerstArtNr: C6-QC-C5-100L07 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 19000 Kühlmitteldruck(CP): 150 bar Kühlschmierstoffaustritt(CXSC): 1: axial concentric exit Kühlschmierstoffeintritt(CNSC): 3: axial concentric and radial entry Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Maximale Kraglänge(OHX): 100 mm Planlaufeinstellung(ADINTWS): Coromant Capto (segment clamping) -size C5 Schneidrichtung(HAND): L Werkzeugausführung(BMC): Steel Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM: Coromant Capto (bolt and segment clamping) -size C6 Aufnahmedurchmesser: 63 mm Funktionslänge L: 100 mm Aufnahmedurchmesser DCONWS: 50 mm Planlaufeinstellung ADINTW: Coromant Capto (segment clamping) -size C5
Weitere Informationen:
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM:
Coromant Capto (bolt and segment clamping) -size C6
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS):
Coromant Capto (bolt and segment clamping) -size C6
Aufnahmedurchmesser:
63 mm
Aufnahmedurchmesser DCONWS:
50 mm
DCONMS:
63 mm
DCONWS:
50 mm
DFC:
35 mm
Drehmoment(TQ):
70 Nm
Funktionsbreite(WF):
6.5 mm
Funktionslänge L:
100 mm
Funktionslänge(LF):
100 mm
HerstArtNr:
C6-QC-C5-100L07
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
19000
Kühlmitteldruck(CP):
150 bar
Kühlschmierstoffaustritt(CXSC):
1: axial concentric exit
Kühlschmierstoffeintritt(CNSC):
3: axial concentric and radial entry
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Maximale Kraglänge(OHX):
100 mm
Planlaufeinstellung ADINTW:
Coromant Capto (segment clamping) -size C5
Planlaufeinstellung(ADINTWS):
Coromant Capto (segment clamping) -size C5
Schneidrichtung(HAND):
L
Werkzeugausführung(BMC):
Steel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 631,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 741,41*
€ 882,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 729,75*
€ 868,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 687,19*
€ 817,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 663,98*
€ 790,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 631,34*
€ 751,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.