Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoroDrill® DS20 Wendeschneidplattenbohrer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202422613_d50_0_0tl02_04.225107894.jpg
202422613_d50_0_0tl02_04.225107894.jpg
202716259_d50_0_2tl04_04.1406976451.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520DS20-D3967DM40-04
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     DS20D3967DM4004
EAN/GTIN:
     7323224556348
Suchbegriffe:
Wendeplatten-Bohrer
Wendeplatten-Vollbohrer
Wendeplattenbohrer
Wendeschneidplatten-Vollbohrer
CoroDrill® DS20 WendeschneidplattenbohrerTechnische Eigenschaften: Abstand Schneidenecke zu Schneidenspitze(PL): 1.0018 mm Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS): MDI modular drill interface -MDI-40 DCONMS: 40 mm Drehzahl, max. (-81, -82: Maximale Drehzahl)(RPMX): 9000 1/min Durchmesserlängenverhältnis(ULDR): 4 Einstellmaß, max.(ADJLX): 0.8 mm Einstellwinkel(KAPR): 81 deg Funktionslänge(LF): 204.8713 mm Gesamtlänge(OAL): 220.5876 mm HerstArtNr: DS20-D3967DM40-04 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 9000 Kühlmitteldruck(CP): 10 bar Kühlschmierstoffeintritt(CNSC): 4: axial concentric entry on circle Länge Körperdurchmesser 1(LB): 162.6108 mm Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Nutzlänge(LU): 158.6992 mm Obere erreichbare Bohrungstoleranz(TCHAU): 0.35 mm Schneidendurchmesser(DC): 39.6748 mm Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN: CoroDrill DS20-0508-C (DS20-0508-C) Aufnahmedurchmesser: 40 mm Funktionslänge L: 204.8713 mm Kennungen Schneidteil Schnittstelle CUTIN: CoroDrill DS20-0508-C (DS20-0508-C) Länge Körperdurchmesser 1 L: 162.6108 mm Nutzlänge: 158.6992 mm
Weitere Informationen:
Abstand Schneidenecke zu Schneidenspitze(PL):
1.0018 mm
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS):
MDI modular drill interface -MDI-40
Aufnahmedurchmesser:
40 mm
DCONMS:
40 mm
Drehzahl, max. (-81, -82: Maximale Drehzahl)(RPMX):
9000 1/min
Durchmesserlängenverhältnis(ULDR):
4
Einstellmaß, max.(ADJLX):
0.8 mm
Einstellwinkel(KAPR):
81 deg
Funktionslänge L:
204.8713 mm
Funktionslänge(LF):
204.8713 mm
Gesamtlänge(OAL):
220.5876 mm
HerstArtNr:
DS20-D3967DM40-04
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
9000
Kennungen Schneidteil Schnittstelle CUTIN:
CoroDrill DS20-0508-C (DS20-0508-C)
Kühlmitteldruck(CP):
10 bar
Kühlschmierstoffeintritt(CNSC):
4: axial concentric entry on circle
Länge Körperdurchmesser 1 L:
162.6108 mm
Länge Körperdurchmesser 1(LB):
162.6108 mm
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Nutzlänge:
158.6992 mm
Nutzlänge(LU):
158.6992 mm
Obere erreichbare Bohrungstoleranz(TCHAU):
0.35 mm
Schneidendurchmesser(DC):
39.6748 mm
Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN:
CoroDrill DS20-0508-C (DS20-0508-C)
Weitere Suchbegriffe: wendeplattenbohrer sandvik, wendeplatten bohrer, 520DS20-D3967DM40-04, DS20-D3967DM40-04, DS20D3967DM4004
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 589,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 691,89*
€ 823,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 681,16*
€ 810,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 633,25*
€ 753,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 616,21*
€ 733,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 589,22*
€ 701,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.