Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Coromant EH auf ER Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202422170_d50_0_0tl02_04.824683002.jpg
202422170_d50_0_0tl02_04.824683002.jpg
202424618_d50_0_0tl04_00.3778910707.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520ER-EH20-16-038
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     EREH2016038
EAN/GTIN:
     7323220204496
Suchbegriffe:
ER-EH20-16-038
EREH2016038
520ER-EH20-16-038
Coromant EH auf ER AdapterTechnische Eigenschaften: Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS): Coromant EH -metric - E20 Ausgewuchtete Ausführung(BBD): 1 DCONMS: 19.3 mm DCONWS: 17 mm DFC: 14.61 mm DFCCSW: 16 mm Drehzahl, max. (-81, -82: Maximale Drehzahl)(RPMX): 40000 1/min Funktionslänge(LF): 26.5 mm HerstArtNr: ER-EH20-16-038 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 19000 Körperdurchmesser(BD): 22 mm Kühlmitteldruck(CP): 80 bar Kühlschmierstoffaustritt(CXSC): 1: axial concentric exit Kühlschmierstoffeintritt(CNSC): 1: axial concentric entry Länge Körperdurchmesser 1(LB): 38 mm Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Planlaufeinstellung(ADINTWS): ER collet (DIN6499-B) -ER16 Werkzeugausführung(BMC): Steel Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM: Coromant EH -metric - E20 Aufnahmedurchmesser: 19.3 mm Funktionslänge L: 26.5 mm Aufnahmedurchmesser DCONWS: 17 mm Planlaufeinstellung ADINTW: ER collet (DIN6499-B) -ER16
Weitere Informationen:
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM:
Coromant EH -metric - E20
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS):
Coromant EH -metric - E20
Aufnahmedurchmesser:
19.3 mm
Aufnahmedurchmesser DCONWS:
17 mm
Ausgewuchtete Ausführung(BBD):
1
DCONMS:
19.3 mm
DCONWS:
17 mm
DFC:
14.61 mm
DFCCSW:
16 mm
Drehzahl, max. (-81, -82: Maximale Drehzahl)(RPMX):
40000 1/min
Funktionslänge L:
26.5 mm
Funktionslänge(LF):
26.5 mm
HerstArtNr:
ER-EH20-16-038
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
19000
Körperdurchmesser(BD):
22 mm
Kühlmitteldruck(CP):
80 bar
Kühlschmierstoffaustritt(CXSC):
1: axial concentric exit
Kühlschmierstoffeintritt(CNSC):
1: axial concentric entry
Länge Körperdurchmesser 1(LB):
38 mm
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Planlaufeinstellung ADINTW:
ER collet (DIN6499-B) -ER16
Planlaufeinstellung(ADINTWS):
ER collet (DIN6499-B) -ER16
Werkzeugausführung(BMC):
Steel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 261,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 322,39*
€ 383,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 319,52*
€ 380,23
pro Stück
ab 4 Stück
€ 318,47*
€ 378,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 298,47*
€ 355,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 290,29*
€ 345,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 261,63*
€ 311,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.