Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

520HC 2 SANDVIK HARD-CUT Bohrer HC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202421556_d50_0_0tl02_04.2072289135.jpg
202421556_d50_0_0tl02_04.2072289135.jpg
202424536_d50_0_0tl04_00.628719273.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520HC 2
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     HC2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
VHM-Bohrer
Vollhartmetallbohrer
Technische Eigenschaften: Schneidendurchmesser: 2 mm Nutzlänge: 7 mm Gesamtlänge: 30 mm Aufnahmedurchmesser: 2 mm Erreichbare Bohrungstoleranz TCH: H13
Weitere Informationen:
Aufnahmedurchmesser:
2 mm
Erreichbare Bohrungstoleranz TCH:
H13
Gesamtlänge:
30 mm
Nutzlänge:
7 mm
Schneidendurchmesser:
2 mm
Weitere Suchbegriffe: HC 2, 520HC 2, HC2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,41*
€ 43,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,20*
€ 43,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,66*
€ 40,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,74*
€ 38,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,44*
€ 37,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,52*
€ 31,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.