Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoroCut® 1-2 Schaftwerkzeug zum flachen Einstechen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202162721_d50_0_2tl04_04.3069615275.jpg
202162721_d50_0_2tl04_04.3069615275.jpg
202420543_d50_0_0tl02_04.1420240442.jpg
202421676_d50_0_0tl05_00.1501404299.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520LG123G028-16C
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     LG123G028-16C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
520LG123G028-16C
LG123G028-16C
LG123G02816C
CoroCut® 1-2 Schaftwerkzeug zum flachen EinstechenTechnische Eigenschaften: Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS): Rectangular shank -inch: 1 x 1 Drehmoment(TQ): 3.5 Nm Funktionsbreite(WF): 34 mm Funktionshöhe(HF): 25.4 mm Funktionslänge(LF): 152.4 mm HerstArtNr: LG123G028-16C Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 14000 Körperwinkel, Werkstückseite(BAWS): 90 deg Kühlschmierstoffaustritt(CXSC): 0: no coolant exit Kühlschmierstoffeintritt(CNSC): 0: without coolant Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Maximale Kraglänge(OHX): 49 mm Minimale Kraglänge(OHN): 23.5 mm Schaftbreite(B): 25.4 mm Schafthöhe(H): 25.4 mm Schneidrichtung(HAND): L Schnitttiefe, max.(CDX): 7.112 mm Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN: CoroCut 2 -size G (N123G2-0300-0003-TF) Funktionsbreite W: 34 mm Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM: Rectangular shank -inch: 1 x 1 Funktionslänge L: 152.4 mm
Weitere Informationen:
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM:
Rectangular shank -inch: 1 x 1
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS):
Rectangular shank -inch: 1 x 1
Drehmoment(TQ):
3.5 Nm
Funktionsbreite W:
34 mm
Funktionsbreite(WF):
34 mm
Funktionshöhe(HF):
25.4 mm
Funktionslänge L:
152.4 mm
Funktionslänge(LF):
152.4 mm
HerstArtNr:
LG123G028-16C
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
14000
Körperwinkel, Werkstückseite(BAWS):
90 deg
Kühlschmierstoffaustritt(CXSC):
0: no coolant exit
Kühlschmierstoffeintritt(CNSC):
0: without coolant
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Maximale Kraglänge(OHX):
49 mm
Minimale Kraglänge(OHN):
23.5 mm
Schaftbreite(B):
25.4 mm
Schafthöhe(H):
25.4 mm
Schneidrichtung(HAND):
L
Schnitttiefe, max.(CDX):
7.112 mm
Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN:
CoroCut 2 -size G (N123G2-0300-0003-TF)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 142,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,62*
€ 219,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 181,02*
€ 215,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,45*
€ 202,84
pro Stück
ab 7 Stück
€ 170,10*
€ 202,42
pro Stück
ab 9 Stück
€ 167,57*
€ 199,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,88*
€ 195,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,45*
€ 169,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.