Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter rechteckiger Schaft - CoroCut® MB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202418986_d50_0_0tl02_04.4116948198.jpg
202418986_d50_0_0tl02_04.4116948198.jpg
202421166_d50_0_0tl05_00.2742952277.jpg
202424408_d50_0_0tl04_00.1354224621.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520MBG-12C-09L
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     MBG-12C-09L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
520MBG-12C-09L
MBG-12C-09L
MBG12C09L
Adapter rechteckiger Schaft - CoroCut® MBTechnische Eigenschaften: Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS): Rectangular shank -inch: 3/4 x 3/4 DCONWS: 9 mm Drehmoment(TQ): 3 Nm Funktionsbreite(WF): 22.15 mm Funktionshöhe(HF): 19.05 mm Funktionslänge(LF): 115.5 mm HerstArtNr: MBG-12C-09L Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 14005 Körperwinkel, Werkstückseite(BAWS): 90 deg Kraglänge(LPR): 120 mm Kühlschmierstoffaustritt(CXSC): 0: no coolant exit Kühlschmierstoffeintritt(CNSC): 0: without coolant Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Maximale Kraglänge(OHX): 20 mm Planlaufeinstellung(ADINTWS): CoroCut MB -size 09 Schaftbreite(B): 19.05 mm Schafthöhe(H): 19.05 mm Schneidrichtung(HAND): L Werkzeugausführung(BMC): Steel Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM: Rectangular shank -inch: 3/4 x 3/4 Funktionslänge L: 115.5 mm Aufnahmedurchmesser DCONWS: 9 mm Planlaufeinstellung ADINTW: CoroCut MB -size 09
Weitere Informationen:
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM:
Rectangular shank -inch: 3/4 x 3/4
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS):
Rectangular shank -inch: 3/4 x 3/4
Aufnahmedurchmesser DCONWS:
9 mm
DCONWS:
9 mm
Drehmoment(TQ):
3 Nm
Funktionsbreite(WF):
22.15 mm
Funktionshöhe(HF):
19.05 mm
Funktionslänge L:
115.5 mm
Funktionslänge(LF):
115.5 mm
HerstArtNr:
MBG-12C-09L
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
14005
Körperwinkel, Werkstückseite(BAWS):
90 deg
Kraglänge(LPR):
120 mm
Kühlschmierstoffaustritt(CXSC):
0: no coolant exit
Kühlschmierstoffeintritt(CNSC):
0: without coolant
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Maximale Kraglänge(OHX):
20 mm
Planlaufeinstellung ADINTW:
CoroCut MB -size 09
Planlaufeinstellung(ADINTWS):
CoroCut MB -size 09
Schaftbreite(B):
19.05 mm
Schafthöhe(H):
19.05 mm
Schneidrichtung(HAND):
L
Werkzeugausführung(BMC):
Steel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 104,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,04*
€ 170,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,89*
€ 167,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 134,47*
€ 160,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,08*
€ 155,99
pro Stück
ab 6 Stück
€ 127,72*
€ 151,99
pro Stück
ab 9 Stück
€ 127,38*
€ 151,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,67*
€ 148,36
pro Stück
ab 12 Stück
€ 122,79*
€ 146,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,86*
€ 124,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.