Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoroMill® 210 Planfräser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202420204_d50_0_0tl02_04.3267607122.jpg
202420204_d50_0_0tl02_04.3267607122.jpg
202421745_d50_0_0tl02_05.1489481995.jpg
202423028_d50_0_0tl04_00.2657868094.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520R210-025T12-09M
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     R210025T1209M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fräser mit Schaft
Hochvorschubfräser
Kompressionsfräser
Schaftfräser
CoroMill® 210 PlanfräserTechnische Eigenschaften: Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS): Threaded coupling (MSSC) -size M12 Anzahl Schneidteile(CICT): 2 Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig(ZEFP): 2 DCONMS: 20.8 mm Drehmoment(TQ): 3 Nm Drehzahl, max. (-81, -82: Maximale Drehzahl)(RPMX): 15000 1/min Einstellwinkel(KAPR): 10 deg Eintauchtiefe, max.(AZ): 1.8 mm Eintauchwinkel, max.(RMPX): 14.5 deg Funktionslänge(LF): 35 mm HerstArtNr: R210-025T12-09M Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 10000 Körperdurchmesser(BD): 21.96 mm Kühlmitteldruck(CP): 10 bar Kühlschmierstoffeintritt(CNSC): 1: axial concentric entry Länge Körperdurchmesser 1(LB): 35 mm Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Schneidendurchmesser(DC): 10.9 mm Schneidendurchmesser, max.(DCX): 25 mm Schneidenlänge, max.(APMXEFW): 8 mm Schneidenlänge, max.(APMXFFW): 1.2 mm Schneidrichtung(HAND): R Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN: CoroMill 210 -size 09 (R210-090412M/E-) Werkzeugausführung(BMC): Steel Aufnahmedurchmesser: 20.8 mm Schneidendurchmesser: 10.9 mm Funktionslänge L: 35 mm Anzahl wirksamer Schneiden umfangseitig: 2
Weitere Informationen:
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS):
Threaded coupling (MSSC) -size M12
Anzahl Schneidteile(CICT):
2
Anzahl wirksamer Schneiden umfangseitig:
2
Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig(ZEFP):
2
Aufnahmedurchmesser:
20.8 mm
DCONMS:
20.8 mm
Drehmoment(TQ):
3 Nm
Drehzahl, max. (-81, -82: Maximale Drehzahl)(RPMX):
15000 1/min
Einstellwinkel(KAPR):
10 deg
Eintauchtiefe, max.(AZ):
1.8 mm
Eintauchwinkel, max.(RMPX):
14.5 deg
Funktionslänge L:
35 mm
Funktionslänge(LF):
35 mm
HerstArtNr:
R210-025T12-09M
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
10000
Körperdurchmesser(BD):
21.96 mm
Kühlmitteldruck(CP):
10 bar
Kühlschmierstoffeintritt(CNSC):
1: axial concentric entry
Länge Körperdurchmesser 1(LB):
35 mm
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Schneidendurchmesser:
10.9 mm
Schneidendurchmesser(DC):
10.9 mm
Schneidendurchmesser, max.(DCX):
25 mm
Schneidenlänge, max.(APMXEFW):
8 mm
Schneidenlänge, max.(APMXFFW):
1.2 mm
Schneidrichtung(HAND):
R
Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN:
CoroMill 210 -size 09 (R210-090412M/E-)
Werkzeugausführung(BMC):
Steel
Weitere Suchbegriffe: Stabfräser, Trapezzahnfräser, VHM-Schaftfräser, Metallkreisfräser, Scheibenfräser, scheibenfräser, R210-025T12-09M, 520R210-025T12-09M, R210025T1209M
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 238,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 287,85*
€ 342,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 285,22*
€ 339,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 270,21*
€ 321,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 248,33*
€ 295,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 238,63*
€ 283,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.