Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoroMill® 210 Planfräser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202420202_d50_0_0tl02_04.1189095303.jpg
202420202_d50_0_0tl02_04.1189095303.jpg
202421745_d50_0_0tl02_05.1489481995.jpg
202423031_d50_0_0tl04_00.4178425684.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520R210-036C3-09M
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     R210036C309M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fräser mit Schaft
Hochvorschubfräser
Kompressionsfräser
Schaftfräser
CoroMill® 210 PlanfräserTechnische Eigenschaften: Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS): Coromant Capto (bolt and segment clamping) -size C3 Anzahl Schneidteile(CICT): 2 Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig(ZEFP): 2 DCONMS: 32 mm Drehmoment(TQ): 3 Nm Drehzahl, max. (-81, -82: Maximale Drehzahl)(RPMX): 30900 1/min Einstellwinkel(KAPR): 10 deg Eintauchtiefe, max.(AZ): 1.8 mm Eintauchwinkel, max.(RMPX): 7 deg Funktionslänge(LF): 50 mm HerstArtNr: R210-036C3-09M Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 10000 Körperdurchmesser(BD): 32.96 mm Kühlmitteldruck(CP): 10 bar Kühlschmierstoffeintritt(CNSC): 3: axial concentric and radial entry Länge Körperdurchmesser 1(LB): 50 mm Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Schneidendurchmesser(DC): 21.9 mm Schneidendurchmesser, max.(DCX): 36 mm Schneidenlänge, max.(APMXEFW): 8 mm Schneidenlänge, max.(APMXFFW): 1.2 mm Schneidrichtung(HAND): R Standardnummer(STDNO): ISO26623-1 Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN: CoroMill 210 -size 09 (R210-090412M/E-) Werkzeugausführung(BMC): Steel Aufnahmedurchmesser: 32 mm Schneidendurchmesser: 21.9 mm Funktionslänge L: 50 mm Anzahl wirksamer Schneiden umfangseitig: 2
Weitere Informationen:
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS):
Coromant Capto (bolt and segment clamping) -size C3
Anzahl Schneidteile(CICT):
2
Anzahl wirksamer Schneiden umfangseitig:
2
Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig(ZEFP):
2
Aufnahmedurchmesser:
32 mm
DCONMS:
32 mm
Drehmoment(TQ):
3 Nm
Drehzahl, max. (-81, -82: Maximale Drehzahl)(RPMX):
30900 1/min
Einstellwinkel(KAPR):
10 deg
Eintauchtiefe, max.(AZ):
1.8 mm
Eintauchwinkel, max.(RMPX):
7 deg
Funktionslänge L:
50 mm
Funktionslänge(LF):
50 mm
HerstArtNr:
R210-036C3-09M
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
10000
Körperdurchmesser(BD):
32.96 mm
Kühlmitteldruck(CP):
10 bar
Kühlschmierstoffeintritt(CNSC):
3: axial concentric and radial entry
Länge Körperdurchmesser 1(LB):
50 mm
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Schneidendurchmesser:
21.9 mm
Schneidendurchmesser(DC):
21.9 mm
Schneidendurchmesser, max.(DCX):
36 mm
Schneidenlänge, max.(APMXEFW):
8 mm
Schneidenlänge, max.(APMXFFW):
1.2 mm
Schneidrichtung(HAND):
R
Standardnummer(STDNO):
ISO26623-1
Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN:
CoroMill 210 -size 09 (R210-090412M/E-)
Werkzeugausführung(BMC):
Steel
Weitere Suchbegriffe: Stabfräser, Trapezzahnfräser, VHM-Schaftfräser, Metallkreisfräser, Scheibenfräser, schaftfräser 14x50, scheibenfräser, R210-036C3-09M, 520R210-036C3-09M, R210036C309M
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 288,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 345,98*
€ 411,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 341,48*
€ 406,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 318,84*
€ 379,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 300,16*
€ 357,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 288,07*
€ 342,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.