Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoroMill® 210 Planfräser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202420203_d50_0_0tl02_04.596057281.jpg
202420203_d50_0_0tl02_04.596057281.jpg
202421745_d50_0_0tl02_05.1489481995.jpg
202423030_d50_0_0tl04_00.2624228370.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520R210-050Q22-09H
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     R210050Q2209H
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fräser mit Schaft
Hochvorschubfräser
Kompressionsfräser
Schaftfräser
CoroMill® 210 PlanfräserTechnische Eigenschaften: Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS): Arbor -ISO 6462 -A (hexagon socket head cap screw) -metric:|22 Anzahl Schneidteile(CICT): 5 Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig(ZEFP): 5 DCONMS: 22 mm Drehmoment(TQ): 3 Nm Drehzahl, max. (-81, -82: Maximale Drehzahl)(RPMX): 24500 1/min Einstellwinkel(KAPR): 10 deg Eintauchtiefe, max.(AZ): 1.8 mm Eintauchwinkel, max.(RMPX): 3.5 deg Funktionslänge(LF): 50 mm HerstArtNr: R210-050Q22-09H Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 10000 Körperdurchmesser(BD): 46.96 mm Kühlmitteldruck(CP): 10 bar Kühlschmierstoffeintritt(CNSC): 1: axial concentric entry Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Schneidendurchmesser(DC): 35.9 mm Schneidendurchmesser, max.(DCX): 50 mm Schneidenlänge, max.(APMXEFW): 8 mm Schneidenlänge, max.(APMXFFW): 1.2 mm Schneidrichtung(HAND): R Standarddokument(STDLET): A Standardnummer(STDNO): ISO6462 Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN: CoroMill 210 -size 09 (R210-090412M/E-) Werkzeugausführung(BMC): Steel Schneidendurchmesser: 35.9 mm Schneidendurchmesser max: 50 mm Aufnahmedurchmesser: 22 mm Funktionslänge L: 50 mm Anzahl wirksamer Schneiden umfangseitig: 5
Weitere Informationen:
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS):
Arbor -ISO 6462 -A (hexagon socket head cap screw) -metric:|22
Anzahl Schneidteile(CICT):
5
Anzahl wirksamer Schneiden umfangseitig:
5
Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig(ZEFP):
5
Aufnahmedurchmesser:
22 mm
DCONMS:
22 mm
Drehmoment(TQ):
3 Nm
Drehzahl, max. (-81, -82: Maximale Drehzahl)(RPMX):
24500 1/min
Einstellwinkel(KAPR):
10 deg
Eintauchtiefe, max.(AZ):
1.8 mm
Eintauchwinkel, max.(RMPX):
3.5 deg
Funktionslänge L:
50 mm
Funktionslänge(LF):
50 mm
HerstArtNr:
R210-050Q22-09H
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
10000
Körperdurchmesser(BD):
46.96 mm
Kühlmitteldruck(CP):
10 bar
Kühlschmierstoffeintritt(CNSC):
1: axial concentric entry
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Schneidendurchmesser:
35.9 mm
Schneidendurchmesser max:
50 mm
Schneidendurchmesser(DC):
35.9 mm
Schneidendurchmesser, max.(DCX):
50 mm
Schneidenlänge, max.(APMXEFW):
8 mm
Schneidenlänge, max.(APMXFFW):
1.2 mm
Schneidrichtung(HAND):
R
Standarddokument(STDLET):
A
Standardnummer(STDNO):
ISO6462
Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN:
CoroMill 210 -size 09 (R210-090412M/E-)
Werkzeugausführung(BMC):
Steel
Weitere Suchbegriffe: Stabfräser, Trapezzahnfräser, VHM-Schaftfräser, Metallkreisfräser, Scheibenfräser, schaftfräser 14x50, scheibenfräser, 520R210-050Q22-09H, R210050Q2209H, R210-050Q22-09H
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 380,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 449,88*
€ 535,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 448,74*
€ 534,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 400,71*
€ 476,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 394,02*
€ 468,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 380,71*
€ 453,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.