Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoroMill® 210 Planfräser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202420202_d50_0_0tl02_04.1189095303.jpg
202420202_d50_0_0tl02_04.1189095303.jpg
202421745_d50_0_0tl02_05.1489481995.jpg
202423031_d50_0_0tl04_00.4178425684.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520R210-052C5-09H
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     R210052C509H
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fräser mit Schaft
Hochvorschubfräser
Kompressionsfräser
Schaftfräser
CoroMill® 210 PlanfräserTechnische Eigenschaften: Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS): Coromant Capto (bolt and segment clamping) -size C5 Anzahl Schneidteile(CICT): 5 Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig(ZEFP): 5 DCONMS: 50 mm Drehmoment(TQ): 3 Nm Drehzahl, max. (-81, -82: Maximale Drehzahl)(RPMX): 24000 1/min Einstellwinkel(KAPR): 10 deg Eintauchtiefe, max.(AZ): 1.8 mm Eintauchwinkel, max.(RMPX): 3.3 deg Funktionslänge(LF): 70 mm HerstArtNr: R210-052C5-09H Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 10000 Körperdurchmesser(BD): 48.96 mm Kühlmitteldruck(CP): 10 bar Kühlschmierstoffeintritt(CNSC): 3: axial concentric and radial entry Länge Körperdurchmesser 1(LB): 70 mm Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Schneidendurchmesser(DC): 37.9 mm Schneidendurchmesser, max.(DCX): 52 mm Schneidenlänge, max.(APMXEFW): 8 mm Schneidenlänge, max.(APMXFFW): 1.2 mm Schneidrichtung(HAND): R Standardnummer(STDNO): ISO26623-1 Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN: CoroMill 210 -size 09 (R210-090412M/E-) Werkzeugausführung(BMC): Steel Aufnahmedurchmesser: 50 mm Schneidendurchmesser: 37.9 mm Funktionslänge L: 70 mm Anzahl wirksamer Schneiden umfangseitig: 5
Weitere Informationen:
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS):
Coromant Capto (bolt and segment clamping) -size C5
Anzahl Schneidteile(CICT):
5
Anzahl wirksamer Schneiden umfangseitig:
5
Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig(ZEFP):
5
Aufnahmedurchmesser:
50 mm
DCONMS:
50 mm
Drehmoment(TQ):
3 Nm
Drehzahl, max. (-81, -82: Maximale Drehzahl)(RPMX):
24000 1/min
Einstellwinkel(KAPR):
10 deg
Eintauchtiefe, max.(AZ):
1.8 mm
Eintauchwinkel, max.(RMPX):
3.3 deg
Funktionslänge L:
70 mm
Funktionslänge(LF):
70 mm
HerstArtNr:
R210-052C5-09H
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
10000
Körperdurchmesser(BD):
48.96 mm
Kühlmitteldruck(CP):
10 bar
Kühlschmierstoffeintritt(CNSC):
3: axial concentric and radial entry
Länge Körperdurchmesser 1(LB):
70 mm
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Schneidendurchmesser:
37.9 mm
Schneidendurchmesser(DC):
37.9 mm
Schneidendurchmesser, max.(DCX):
52 mm
Schneidenlänge, max.(APMXEFW):
8 mm
Schneidenlänge, max.(APMXFFW):
1.2 mm
Schneidrichtung(HAND):
R
Standardnummer(STDNO):
ISO26623-1
Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN:
CoroMill 210 -size 09 (R210-090412M/E-)
Werkzeugausführung(BMC):
Steel
Weitere Suchbegriffe: Stabfräser, Trapezzahnfräser, VHM-Schaftfräser, Metallkreisfräser, Scheibenfräser, schaftfräser 12x70, scheibenfräser, R210052C509H, R210-052C5-09H, 520R210-052C5-09H
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 437,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 514,81*
€ 612,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 511,16*
€ 608,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 457,23*
€ 544,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 449,46*
€ 534,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 437,19*
€ 520,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.