Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoroMill® 210 Planfräser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202420202_d50_0_0tl02_04.1189095303.jpg
202420202_d50_0_0tl02_04.1189095303.jpg
202421745_d50_0_0tl02_05.1489481995.jpg
202423031_d50_0_0tl04_00.4178425684.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520R210-082C8-14H
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     R210082C814H
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fräser mit Schaft
Hochvorschubfräser
Kompressionsfräser
Schaftfräser
CoroMill® 210 PlanfräserTechnische Eigenschaften: Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS): Coromant Capto (bolt and segment clamping) -size C8 Anzahl Schneidteile(CICT): 6 Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig(ZEFP): 6 DCONMS: 80 mm Drehmoment(TQ): 5 Nm Drehzahl, max. (-81, -82: Maximale Drehzahl)(RPMX): 15100 1/min Einstellwinkel(KAPR): 10 deg Eintauchtiefe, max.(AZ): 2 mm Eintauchwinkel, max.(RMPX): 2.3 deg Funktionslänge(LF): 80 mm HerstArtNr: R210-082C8-14H Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 10000 Körperdurchmesser(BD): 77.65 mm Kühlmitteldruck(CP): 10 bar Kühlschmierstoffeintritt(CNSC): 3: axial concentric and radial entry Länge Körperdurchmesser 1(LB): 80 mm Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Schneidendurchmesser(DC): 58 mm Schneidendurchmesser, max.(DCX): 82 mm Schneidenlänge, max.(APMXEFW): 13 mm Schneidenlänge, max.(APMXFFW): 2 mm Schneidrichtung(HAND): R Standardnummer(STDNO): ISO26623-1 Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN: CoroMill 210 -size 14 (R210-140512M/E-) Werkzeugausführung(BMC): Steel Aufnahmedurchmesser: 80 mm Schneidendurchmesser: 58 mm Funktionslänge L: 80 mm Anzahl wirksamer Schneiden umfangseitig: 6
Weitere Informationen:
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS):
Coromant Capto (bolt and segment clamping) -size C8
Anzahl Schneidteile(CICT):
6
Anzahl wirksamer Schneiden umfangseitig:
6
Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig(ZEFP):
6
Aufnahmedurchmesser:
80 mm
DCONMS:
80 mm
Drehmoment(TQ):
5 Nm
Drehzahl, max. (-81, -82: Maximale Drehzahl)(RPMX):
15100 1/min
Einstellwinkel(KAPR):
10 deg
Eintauchtiefe, max.(AZ):
2 mm
Eintauchwinkel, max.(RMPX):
2.3 deg
Funktionslänge L:
80 mm
Funktionslänge(LF):
80 mm
HerstArtNr:
R210-082C8-14H
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
10000
Körperdurchmesser(BD):
77.65 mm
Kühlmitteldruck(CP):
10 bar
Kühlschmierstoffeintritt(CNSC):
3: axial concentric and radial entry
Länge Körperdurchmesser 1(LB):
80 mm
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Schneidendurchmesser:
58 mm
Schneidendurchmesser(DC):
58 mm
Schneidendurchmesser, max.(DCX):
82 mm
Schneidenlänge, max.(APMXEFW):
13 mm
Schneidenlänge, max.(APMXFFW):
2 mm
Schneidrichtung(HAND):
R
Standardnummer(STDNO):
ISO26623-1
Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN:
CoroMill 210 -size 14 (R210-140512M/E-)
Werkzeugausführung(BMC):
Steel
Weitere Suchbegriffe: Stabfräser, Trapezzahnfräser, VHM-Schaftfräser, Metallkreisfräser, Scheibenfräser, schaftfräser 8x80, scheibenfräser, R210-082C8-14H, R210082C814H, 520R210-082C8-14H
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 566,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 660,05*
€ 785,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 646,29*
€ 769,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 587,84*
€ 699,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 578,53*
€ 688,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 566,00*
€ 673,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.