Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoroMill® 210 Planfräser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202420203_d50_0_0tl02_04.596057281.jpg
202420203_d50_0_0tl02_04.596057281.jpg
202421745_d50_0_0tl02_05.1489481995.jpg
202423030_d50_0_0tl04_00.2624228370.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520R210-100Q32-14H
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     R210100Q3214H
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kopierfräskopf
Kopiermesserkopf
Plan-und Kopierfräser
Planmesserkopf
CoroMill® 210 PlanfräserTechnische Eigenschaften: Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS): Arbor -ISO 6462 -B (cutter retaining screw) -metric: 32 Anzahl Schneidteile(CICT): 7 Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig(ZEFP): 7 DCONMS: 32 mm Drehmoment(TQ): 5 Nm Drehzahl, max. (-81, -82: Maximale Drehzahl)(RPMX): 13400 1/min Einstellwinkel(KAPR): 10 deg Eintauchtiefe, max.(AZ): 2 mm Eintauchwinkel, max.(RMPX): 1.5 deg Funktionslänge(LF): 50 mm HerstArtNr: R210-100Q32-14H Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 10000 Körperdurchmesser(BD): 95.65 mm Kühlmitteldruck(CP): 10 bar Kühlschmierstoffeintritt(CNSC): 1: axial concentric entry Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Schneidendurchmesser(DC): 76 mm Schneidendurchmesser, max.(DCX): 100 mm Schneidenlänge, max.(APMXEFW): 13 mm Schneidenlänge, max.(APMXFFW): 2 mm Schneidrichtung(HAND): R Standarddokument(STDLET): B Standardnummer(STDNO): ISO6462 Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN: CoroMill 210 -size 14 (R210-140512M/E-) Werkzeugausführung(BMC): Steel Schneidendurchmesser: 76 mm Schneidendurchmesser max: 100 mm Aufnahmedurchmesser: 32 mm Funktionslänge L: 50 mm Anzahl wirksamer Schneiden umfangseitig: 7
Weitere Informationen:
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS):
Arbor -ISO 6462 -B (cutter retaining screw) -metric: 32
Anzahl Schneidteile(CICT):
7
Anzahl wirksamer Schneiden umfangseitig:
7
Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig(ZEFP):
7
Aufnahmedurchmesser:
32 mm
DCONMS:
32 mm
Drehmoment(TQ):
5 Nm
Drehzahl, max. (-81, -82: Maximale Drehzahl)(RPMX):
13400 1/min
Einstellwinkel(KAPR):
10 deg
Eintauchtiefe, max.(AZ):
2 mm
Eintauchwinkel, max.(RMPX):
1.5 deg
Funktionslänge L:
50 mm
Funktionslänge(LF):
50 mm
HerstArtNr:
R210-100Q32-14H
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
10000
Körperdurchmesser(BD):
95.65 mm
Kühlmitteldruck(CP):
10 bar
Kühlschmierstoffeintritt(CNSC):
1: axial concentric entry
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Schneidendurchmesser:
76 mm
Schneidendurchmesser max:
100 mm
Schneidendurchmesser(DC):
76 mm
Schneidendurchmesser, max.(DCX):
100 mm
Schneidenlänge, max.(APMXEFW):
13 mm
Schneidenlänge, max.(APMXFFW):
2 mm
Schneidrichtung(HAND):
R
Standarddokument(STDLET):
B
Standardnummer(STDNO):
ISO6462
Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN:
CoroMill 210 -size 14 (R210-140512M/E-)
Werkzeugausführung(BMC):
Steel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 572,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 669,24*
€ 796,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 655,19*
€ 779,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 596,39*
€ 709,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 586,19*
€ 697,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 572,40*
€ 681,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.