Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

520R210-100Q32-14M SANDVIK COROMILL 210 Schaftfräser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202420203_d50_0_0tl02_04.596057281.jpg
202420203_d50_0_0tl02_04.596057281.jpg
202421745_d50_0_0tl02_05.1489481995.jpg
202423030_d50_0_0tl04_00.2624228370.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520R210-100Q32-14M
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     R210-100Q32-14M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kopierfräskopf
Kopiermesserkopf
Plan-und Kopierfräser
Planmesserkopf
Technische Eigenschaften: Schneidendurchmesser: 76 mm Schneidendurchmesser max: 100 mm Aufnahmedurchmesser: 32 mm Funktionslänge L: 50 mm Anzahl wirksamer Schneiden umfangseitig: 6
Weitere Informationen:
Anzahl wirksamer Schneiden umfangseitig:
6
Aufnahmedurchmesser:
32 mm
Funktionslänge L:
50 mm
Schneidendurchmesser:
76 mm
Schneidendurchmesser max:
100 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 555,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 649,88*
€ 773,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 636,86*
€ 757,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 579,60*
€ 689,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 570,43*
€ 678,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 555,60*
€ 661,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.