Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

520R215.36-20060-AC38L 1620 SANDVIK COROMILL PLURA-Schaftfräser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202420282_d50_0_0tl02_04.1662136049.jpg
202420282_d50_0_0tl02_04.1662136049.jpg
202423436_d50_0_0tl04_00.1156088519.jpg
202568926_d50_0_0tl05_00.1602462797.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520R215.36-20060-AC38L 1620
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     R215.36-20060-AC38L1620
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fräser mit Schaft
Hochvorschubfräser
Kompressionsfräser
Schaftfräser
CoroMill® Plura Vollhartmetall-Schaftfräser für die SchlichtTechnische Eigenschaften: Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS): Cylindrical shank (DIN6535-HA) -metric: 20 Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig(ZEFP): 6 Basis-Klassifizierung(BSG): DIN 6527 L Coating Process Type: PVD DCONMS: 20 mm Drallwinkel(FHA): 60 deg Drehzahl, max. (-81, -82: Maximale Drehzahl)(RPMX): 80000 1/min Eckenfasenbreite(CHW): 0.15 mm Eckenfasenwinkel(KCH): 45 deg Eintauchwinkel, max.(RMPX): 3 deg Funktionsdurchmesser(DCF): 19.7 mm Funktionslänge(LF): 104 mm HerstArtNr: R215.36-20060-AC38L 1620 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 10050 ISO Cutting Tool Material: HC Kühlschmierstoffeintritt(CNSC): 0: without coolant Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Maximale Nachschleifvorgänge(NORGMX): 4 Nutzlänge(LU): 38 mm Rückspanwinkel(GAMP): 13.5 deg Schneidendurchmesser(DC): 20 mm Schneidenlänge, max.(APMX): 38 mm Seitenspanwinkel(GAMF): 5 deg Sorte(Grade): 1620 Substrate Type: WC Toleranz Schaftdurchmesser(TCDCON): h6 Schneidendurchmesser: 20 mm Schneidenlänge: 38 mm Funktionslänge L: 104 mm Anzahl wirksamer Schneiden umfangseitig: 6 Alle ISO Anwendungsbereiche: P|M|K|S
Weitere Informationen:
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS):
Cylindrical shank (DIN6535-HA) -metric: 20
Alle ISO Anwendungsbereiche:
P|M|K|S
Anzahl wirksamer Schneiden umfangseitig:
6
Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig(ZEFP):
6
Basis-Klassifizierung(BSG):
DIN 6527 L
Coating Process Type:
PVD
DCONMS:
20 mm
Drallwinkel(FHA):
60 deg
Drehzahl, max. (-81, -82: Maximale Drehzahl)(RPMX):
80000 1/min
Eckenfasenbreite(CHW):
0.15 mm
Eckenfasenwinkel(KCH):
45 deg
Eintauchwinkel, max.(RMPX):
3 deg
Funktionsdurchmesser(DCF):
19.7 mm
Funktionslänge L:
104 mm
Funktionslänge(LF):
104 mm
HerstArtNr:
R215.36-20060-AC38L 1620
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
10050
ISO Cutting Tool Material:
HC
Kühlschmierstoffeintritt(CNSC):
0: without coolant
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Maximale Nachschleifvorgänge(NORGMX):
4
Nutzlänge(LU):
38 mm
Rückspanwinkel(GAMP):
13.5 deg
Schneidendurchmesser:
20 mm
Schneidendurchmesser(DC):
20 mm
Schneidenlänge:
38 mm
Schneidenlänge, max.(APMX):
38 mm
Seitenspanwinkel(GAMF):
5 deg
Sorte(Grade):
1620
Substrate Type:
WC
Toleranz Schaftdurchmesser(TCDCON):
h6
Weitere Suchbegriffe: Stabfräser, Trapezzahnfräser, VHM-Schaftfräser, VHM-Fräser, vhm schaftfräser 6535ha, fräser mit schaft, fräser mit schaft vhm, R215.36-20060-AC38L 1620, 520R215.36-20060-AC38L 1620, R2153620060AC38L1620
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 323,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 384,62*
€ 457,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 382,15*
€ 454,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 351,38*
€ 418,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 337,25*
€ 401,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 323,51*
€ 384,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.