Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoroMill® 216 Kugelschaftfräser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202420503_d50_0_0tl02_04.1180574337.jpg
202420503_d50_0_0tl02_04.1180574337.jpg
202421872_d50_0_0tl02_05.503811387.jpg
203089497_d50_0_0tl04_04.4018183000.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520R216-25B25-060
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     R21625B25060
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kugelfräser
Kugelfräser (Werkzeug)
Kugelkopffräser
Kugelschaftfräser
CoroMill® 216 KugelschaftfräserTechnische Eigenschaften: Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS): Weldon (DIN6535-HB) -metric: 25 Anzahl Schneidteile(CICT): 2 Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig(ZEFP): 2 DCONMS: 25 mm Drehmoment(TQ): 3 Nm Drehzahl, max. (-81, -82: Maximale Drehzahl)(RPMX): 24000 1/min Eintauchtiefe, max.(AZ): 12.5 mm Eintauchwinkel, max.(RMPX): 85 deg Funktionslänge(LF): 117 mm HerstArtNr: R216-25B25-060 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 10000 Körperdurchmesser(BD): 23.2 mm Kühlmitteldruck(CP): 10 bar Kühlschmierstoffeintritt(CNSC): 1: axial concentric entry Länge Körperdurchmesser 1(LB): 40 mm Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Nutzlänge(LU): 60 mm Schneidendurchmesser(DC): 25 mm Schneidenlänge, max.(APMXEFW): 12.5 mm Schneidenlänge, max.(APMXFFW): 22.3 mm Schneidrichtung(HAND): R Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN: CoroMill 216 (R216-2504) Werkzeugausführung(BMC): Steel Schneidendurchmesser: 25 mm Nutzlänge: 60 mm Aufnahmedurchmesser: 25 mm Anzahl wirksamer Schneiden umfangseitig: 2
Weitere Informationen:
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS):
Weldon (DIN6535-HB) -metric: 25
Anzahl Schneidteile(CICT):
2
Anzahl wirksamer Schneiden umfangseitig:
2
Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig(ZEFP):
2
Aufnahmedurchmesser:
25 mm
DCONMS:
25 mm
Drehmoment(TQ):
3 Nm
Drehzahl, max. (-81, -82: Maximale Drehzahl)(RPMX):
24000 1/min
Eintauchtiefe, max.(AZ):
12.5 mm
Eintauchwinkel, max.(RMPX):
85 deg
Funktionslänge(LF):
117 mm
HerstArtNr:
R216-25B25-060
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
10000
Körperdurchmesser(BD):
23.2 mm
Kühlmitteldruck(CP):
10 bar
Kühlschmierstoffeintritt(CNSC):
1: axial concentric entry
Länge Körperdurchmesser 1(LB):
40 mm
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Nutzlänge:
60 mm
Nutzlänge(LU):
60 mm
Schneidendurchmesser:
25 mm
Schneidendurchmesser(DC):
25 mm
Schneidenlänge, max.(APMXEFW):
12.5 mm
Schneidenlänge, max.(APMXFFW):
22.3 mm
Schneidrichtung(HAND):
R
Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN:
CoroMill 216 (R216-2504)
Werkzeugausführung(BMC):
Steel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 307,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 367,54*
€ 437,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 364,64*
€ 433,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 337,20*
€ 401,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 320,76*
€ 381,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 307,36*
€ 365,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.