Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoroMill® 216 Kugelschaftfräser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202420503_d50_0_0tl02_04.1180574337.jpg
202420503_d50_0_0tl02_04.1180574337.jpg
202421872_d50_0_0tl02_05.503811387.jpg
203093355_d50_0_0tl04_04.462826417.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520R216-32B32-070
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     R21632B32070
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kugelfräser
Kugelfräser (Werkzeug)
Kugelkopffräser
Kugelschaftfräser
CoroMill® 216 KugelschaftfräserTechnische Eigenschaften: Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS): Weldon (DIN6535-HB) -metric: 32 Anzahl Schneidteile(CICT): 2 Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig(ZEFP): 2 DCONMS: 32 mm Drehmoment(TQ): 5 Nm Drehzahl, max. (-81, -82: Maximale Drehzahl)(RPMX): 18500 1/min Eintauchtiefe, max.(AZ): 16 mm Eintauchwinkel, max.(RMPX): 85 deg Funktionslänge(LF): 131 mm HerstArtNr: R216-32B32-070 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 10000 Körperdurchmesser(BD): 29 mm Kühlmitteldruck(CP): 10 bar Kühlschmierstoffeintritt(CNSC): 1: axial concentric entry Länge Körperdurchmesser 1(LB): 50 mm Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Nutzlänge(LU): 70 mm Schneidendurchmesser(DC): 32 mm Schneidenlänge, max.(APMXEFW): 16 mm Schneidenlänge, max.(APMXFFW): 28.6 mm Schneidrichtung(HAND): R Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN: CoroMill 216 (R216-3206) Werkzeugausführung(BMC): Steel Schneidendurchmesser: 32 mm Nutzlänge: 70 mm Aufnahmedurchmesser: 32 mm Anzahl wirksamer Schneiden umfangseitig: 2
Weitere Informationen:
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS):
Weldon (DIN6535-HB) -metric: 32
Anzahl Schneidteile(CICT):
2
Anzahl wirksamer Schneiden umfangseitig:
2
Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig(ZEFP):
2
Aufnahmedurchmesser:
32 mm
DCONMS:
32 mm
Drehmoment(TQ):
5 Nm
Drehzahl, max. (-81, -82: Maximale Drehzahl)(RPMX):
18500 1/min
Eintauchtiefe, max.(AZ):
16 mm
Eintauchwinkel, max.(RMPX):
85 deg
Funktionslänge(LF):
131 mm
HerstArtNr:
R216-32B32-070
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
10000
Körperdurchmesser(BD):
29 mm
Kühlmitteldruck(CP):
10 bar
Kühlschmierstoffeintritt(CNSC):
1: axial concentric entry
Länge Körperdurchmesser 1(LB):
50 mm
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Nutzlänge:
70 mm
Nutzlänge(LU):
70 mm
Schneidendurchmesser:
32 mm
Schneidendurchmesser(DC):
32 mm
Schneidenlänge, max.(APMXEFW):
16 mm
Schneidenlänge, max.(APMXFFW):
28.6 mm
Schneidrichtung(HAND):
R
Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN:
CoroMill 216 (R216-3206)
Werkzeugausführung(BMC):
Steel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 352,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 418,44*
€ 497,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 416,24*
€ 495,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 371,60*
€ 442,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 365,52*
€ 434,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 352,61*
€ 419,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.