Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-Max® Eckfräser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202420508_d50_0_0tl02_04.1949088249.jpg
202420508_d50_0_0tl02_04.1949088249.jpg
202424280_d50_0_0tl04_00.2590987945.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520R216.2-025
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     R216.2-025
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bohrnutenfräser
Langloch-Bohrnutenfräser
Langlochfräser
VHM-Bohrnutenfräser
U-Max® EckfräserTechnische Eigenschaften: Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS): Cylindrical shank without clamping features -metric: 25.0 Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig(ZEFP): 1 DCONMS: 25 mm Drehmoment(TQ): 2 Nm Drehzahl, max. (-81, -82: Maximale Drehzahl)(RPMX): 12095 1/min Eintauchtiefe, max.(AZ): 15 mm Eintauchwinkel, max.(RMPX): 90 deg Funktionslänge(LF): 120 mm HerstArtNr: R216.2-025 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 10000 Kühlschmierstoffeintritt(CNSC): 0: without coolant Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Schneidendurchmesser(DC): 25 mm Schneidenlänge, max.(APMXEFW): 12.5 mm Schneidenlänge, max.(APMXFFW): 15 mm Schneidrichtung(HAND): R Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN: Mill Umax 216.2-15-P (R216.2-15T308-1) Werkzeugausführung(BMC): Steel Zentrumsschneidfähigkeit(CCC): 1 Schneidendurchmesser: 25 mm Funktionslänge L: 120 mm Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM: Cylindrical shank without clamping features -metric: 25.0
Weitere Informationen:
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM:
Cylindrical shank without clamping features -metric: 25.0
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS):
Cylindrical shank without clamping features -metric: 25.0
Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig(ZEFP):
1
DCONMS:
25 mm
Drehmoment(TQ):
2 Nm
Drehzahl, max. (-81, -82: Maximale Drehzahl)(RPMX):
12095 1/min
Eintauchtiefe, max.(AZ):
15 mm
Eintauchwinkel, max.(RMPX):
90 deg
Funktionslänge L:
120 mm
Funktionslänge(LF):
120 mm
HerstArtNr:
R216.2-025
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
10000
Kühlschmierstoffeintritt(CNSC):
0: without coolant
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Schneidendurchmesser:
25 mm
Schneidendurchmesser(DC):
25 mm
Schneidenlänge, max.(APMXEFW):
12.5 mm
Schneidenlänge, max.(APMXFFW):
15 mm
Schneidrichtung(HAND):
R
Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN:
Mill Umax 216.2-15-P (R216.2-15T308-1)
Werkzeugausführung(BMC):
Steel
Zentrumsschneidfähigkeit(CCC):
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 234,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 284,01*
€ 337,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 280,64*
€ 333,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 266,55*
€ 317,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 245,05*
€ 291,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 234,09*
€ 278,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.