Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-Max® Eckfräser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202420507_d50_0_0tl02_04.146000344.jpg
202420507_d50_0_0tl02_04.146000344.jpg
202424281_d50_0_0tl04_00.4278742511.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520R216.2-716
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     R216.2-716
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bohrnutenfräser
Langloch-Bohrnutenfräser
Langlochfräser
VHM-Bohrnutenfräser
U-Max® EckfräserTechnische Eigenschaften: Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS): Whistle Notch/Weldon (DIN1835-B/E) -metric: 16 Anzahl Schneidteile(CICT): 1 Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig(ZEFP): 1 DCONMS: 16 mm Drehmoment(TQ): 0.9 Nm Drehzahl, max. (-81, -82: Maximale Drehzahl)(RPMX): 18900 1/min Eintauchtiefe, max.(AZ): 10 mm Eintauchwinkel, max.(RMPX): 90 deg Funktionslänge(LF): 78 mm HerstArtNr: R216.2-716 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 10000 Kühlschmierstoffeintritt(CNSC): 0: without coolant Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Schneidendurchmesser(DC): 16 mm Schneidenlänge, max.(APMXEFW): 8 mm Schneidenlänge, max.(APMXFFW): 10 mm Schneidrichtung(HAND): R Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN: Mill Umax 216.2-10-C (R216.2-100204) Toleranz Schaftdurchmesser(TCDCON): h6 Werkzeugausführung(BMC): Steel Zentrumsschneidfähigkeit(CCC): 1 Schneidendurchmesser: 16 mm Funktionslänge L: 78 mm Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM: Whistle Notch/Weldon (DIN1835-B/E) -metric: 16
Weitere Informationen:
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM:
Whistle Notch/Weldon (DIN1835-B/E) -metric: 16
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS):
Whistle Notch/Weldon (DIN1835-B/E) -metric: 16
Anzahl Schneidteile(CICT):
1
Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig(ZEFP):
1
DCONMS:
16 mm
Drehmoment(TQ):
0.9 Nm
Drehzahl, max. (-81, -82: Maximale Drehzahl)(RPMX):
18900 1/min
Eintauchtiefe, max.(AZ):
10 mm
Eintauchwinkel, max.(RMPX):
90 deg
Funktionslänge L:
78 mm
Funktionslänge(LF):
78 mm
HerstArtNr:
R216.2-716
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
10000
Kühlschmierstoffeintritt(CNSC):
0: without coolant
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Schneidendurchmesser:
16 mm
Schneidendurchmesser(DC):
16 mm
Schneidenlänge, max.(APMXEFW):
8 mm
Schneidenlänge, max.(APMXFFW):
10 mm
Schneidrichtung(HAND):
R
Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN:
Mill Umax 216.2-10-C (R216.2-100204)
Toleranz Schaftdurchmesser(TCDCON):
h6
Werkzeugausführung(BMC):
Steel
Zentrumsschneidfähigkeit(CCC):
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 199,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 242,17*
€ 288,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 240,29*
€ 285,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 228,28*
€ 271,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 208,07*
€ 247,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 199,43*
€ 237,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.