Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoroMill® 216F Kugelschaftfräser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202420226_d50_0_0tl02_04.3972648355.jpg
202420226_d50_0_0tl02_04.3972648355.jpg
202421872_d50_0_0tl02_05.503811387.jpg
202422945_d50_0_0tl04_00.3944706625.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520R216F-10A12S-038
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     R216F10A12S038
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kugelfräser
Kugelfräser (Werkzeug)
Kugelkopffräser
Kugelschaftfräser
CoroMill® 216F KugelschaftfräserTechnische Eigenschaften: Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS): Cylindrical shank without clamping features -metric: 12.00 Anzahl Schneidteile(CICT): 1 Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig(ZEFP): 2 DCONMS: 12 mm Drehmoment(TQ): 1.2 Nm Drehzahl, max. (-81, -82: Maximale Drehzahl)(RPMX): 40000 1/min Eintauchwinkel, max.(RMPX): 85 deg Funktionslänge(LF): 95 mm HerstArtNr: R216F-10A12S-038 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 10000 Körperdurchmesser(BD): 8 mm Körperkegeleinstellwinkel(BHTA): 7 deg Kühlschmierstoffeintritt(CNSC): 0: without coolant Länge Körperdurchmesser 1(LB): 19.6 mm Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Nutzlänge(LU): 30 mm Schneidendurchmesser(DC): 10 mm Schneidenlänge, max.(APMXEFW): 0.4 mm Schneidenlänge, max.(APMXFFW): 1.5 mm Schneidrichtung(HAND): R Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN: CoroMill 216F (R216F-1026) Werkzeugausführung(BMC): Steel Schneidendurchmesser: 10 mm Nutzlänge: 30 mm Aufnahmedurchmesser: 12 mm Anzahl wirksamer Schneiden umfangseitig: 2
Weitere Informationen:
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS):
Cylindrical shank without clamping features -metric: 12.00
Anzahl Schneidteile(CICT):
1
Anzahl wirksamer Schneiden umfangseitig:
2
Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig(ZEFP):
2
Aufnahmedurchmesser:
12 mm
DCONMS:
12 mm
Drehmoment(TQ):
1.2 Nm
Drehzahl, max. (-81, -82: Maximale Drehzahl)(RPMX):
40000 1/min
Eintauchwinkel, max.(RMPX):
85 deg
Funktionslänge(LF):
95 mm
HerstArtNr:
R216F-10A12S-038
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
10000
Körperdurchmesser(BD):
8 mm
Körperkegeleinstellwinkel(BHTA):
7 deg
Kühlschmierstoffeintritt(CNSC):
0: without coolant
Länge Körperdurchmesser 1(LB):
19.6 mm
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Nutzlänge:
30 mm
Nutzlänge(LU):
30 mm
Schneidendurchmesser:
10 mm
Schneidendurchmesser(DC):
10 mm
Schneidenlänge, max.(APMXEFW):
0.4 mm
Schneidenlänge, max.(APMXFFW):
1.5 mm
Schneidrichtung(HAND):
R
Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN:
CoroMill 216F (R216F-1026)
Werkzeugausführung(BMC):
Steel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 208,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 252,63*
€ 300,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 247,29*
€ 294,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 237,75*
€ 282,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 217,70*
€ 259,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 208,95*
€ 248,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.