Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoroMill® Plura Vollhartmetall-Schaftfräser zum Gewindefräse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202419802_d50_0_0tl02_04.304597213.jpg
202419802_d50_0_0tl02_04.304597213.jpg
202421871_d50_0_0tl02_07.3413021585.jpg
202423109_d50_0_0tl04_00.148932549.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520R217.15-160250AC42N 1630
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     R21715160250AC42N1630
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fräser mit Schaft
Hochvorschubfräser
Kompressionsfräser
Schaftfräser
CoroMill® Plura Vollhartmetall-Schaftfräser zum GewindefräseTechnische Eigenschaften: Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS): Cylindrical shank without clamping features -metric: 16.00 Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig(ZEFP): 5 Basis-Klassifizierung(BSG): COROMANT Coating Process Type: PVD DCONMS: 16 mm Drallwinkel(FHA): 10 deg Drehzahl, max. (-81, -82: Maximale Drehzahl)(RPMX): 80000 1/min Funktionslänge(LF): 105 mm Gewindeart(THFT): M60 Gewindeschneidteil, Anwendung(TTP): INT Gewindesteigung(TP): 2.5 mm Größe des Gewindedurchmessers(FTDZ): M20X2,5 HerstArtNr: R217.15-160250AC42N 1630 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 70200 ISO Cutting Tool Material: HC Kühlschmierstoffeintritt(CNSC): 0: without coolant Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Nutzlänge(LU): 42.5 mm Schneidendurchmesser(DC): 16 mm Schneidenlänge, max.(APMX): 42.5 mm Sorte(Grade): 1630 Substrate Type: WC Toleranz Schaftdurchmesser(TCDCON): h6 Nutzlänge: 42.5 mm Schneidenlänge: 42.5 mm Schneidendurchmesser: 16 mm Alle ISO Anwendungsbereiche: P|M|K|N|S
Weitere Informationen:
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS):
Cylindrical shank without clamping features -metric: 16.00
Alle ISO Anwendungsbereiche:
P|M|K|N|S
Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig(ZEFP):
5
Basis-Klassifizierung(BSG):
COROMANT
Coating Process Type:
PVD
DCONMS:
16 mm
Drallwinkel(FHA):
10 deg
Drehzahl, max. (-81, -82: Maximale Drehzahl)(RPMX):
80000 1/min
Funktionslänge(LF):
105 mm
Gewindeart(THFT):
M60
Gewindeschneidteil, Anwendung(TTP):
INT
Gewindesteigung(TP):
2.5 mm
Größe des Gewindedurchmessers(FTDZ):
M20X2,5
HerstArtNr:
R217.15-160250AC42N 1630
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
70200
ISO Cutting Tool Material:
HC
Kühlschmierstoffeintritt(CNSC):
0: without coolant
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Nutzlänge:
42.5 mm
Nutzlänge(LU):
42.5 mm
Schneidendurchmesser:
16 mm
Schneidendurchmesser(DC):
16 mm
Schneidenlänge:
42.5 mm
Schneidenlänge, max.(APMX):
42.5 mm
Sorte(Grade):
1630
Substrate Type:
WC
Toleranz Schaftdurchmesser(TCDCON):
h6
Weitere Suchbegriffe: Stabfräser, Trapezzahnfräser, VHM-Schaftfräser, VHM-Fräser, schaftfräser d16 vhm, fräser mit schaft, fräser mit schaft vhm, R217.15-160250AC42N 1630, R21715160250AC42N1630, 520R217.15-160250AC42N 1630
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 390,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 460,61*
€ 548,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 454,12*
€ 540,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 454,03*
€ 540,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 412,79*
€ 491,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 405,57*
€ 482,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 390,02*
€ 464,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.