Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

520R217.95-160140BC30N 1630 SANDVIK Gewindeschneidfräser, CoroMill


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202419803_d50_0_0tl02_04.2000745371.jpg
202419803_d50_0_0tl02_04.2000745371.jpg
202421871_d50_0_0tl02_07.3413021585.jpg
202423110_d50_0_0tl04_00.1871112623.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520R217.95-160140BC30N 1630
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     R217.95-160140BC30N1630
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fräser mit Schaft
Hochvorschubfräser
Kompressionsfräser
Schaftfräser
CoroMill® Plura Vollhartmetall-Schaftfräser zum GewindefräseTechnische Eigenschaften: Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS): Weldon (DIN6535-HB) -metric: 16 Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig(ZEFP): 5 Basis-Klassifizierung(BSG): COROMANT Coating Process Type: PVD DCONMS: 16 mm Drallwinkel(FHA): 10 deg Drehzahl, max. (-81, -82: Maximale Drehzahl)(RPMX): 80000 1/min Funktionslänge(LF): 92 mm Gangzahl je Inch(TPI): 14 Gewindeart(THFT): WH55 Gewindeschneidteil, Anwendung(TTP): EXT_INT Größe des Gewindedurchmessers(FTDZ): G1/2 5/8 HerstArtNr: R217.95-160140BC30N 1630 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 70200 ISO Cutting Tool Material: HC Kühlschmierstoffeintritt(CNSC): 0: without coolant Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Nutzlänge(LU): 30.8 mm Schneidendurchmesser(DC): 16 mm Schneidenlänge, max.(APMX): 30.8 mm Sorte(Grade): 1630 Substrate Type: WC Toleranz Schaftdurchmesser(TCDCON): h6 Nutzlänge: 30.8 mm Schneidenlänge: 30.8 mm Schneidendurchmesser: 16 mm Alle ISO Anwendungsbereiche: P|M|K|N|S|H
Weitere Informationen:
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS):
Weldon (DIN6535-HB) -metric: 16
Alle ISO Anwendungsbereiche:
P|M|K|N|S|H
Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig(ZEFP):
5
Basis-Klassifizierung(BSG):
COROMANT
Coating Process Type:
PVD
DCONMS:
16 mm
Drallwinkel(FHA):
10 deg
Drehzahl, max. (-81, -82: Maximale Drehzahl)(RPMX):
80000 1/min
Funktionslänge(LF):
92 mm
Gangzahl je Inch(TPI):
14
Gewindeart(THFT):
WH55
Gewindeschneidteil, Anwendung(TTP):
EXT_INT
Größe des Gewindedurchmessers(FTDZ):
G1/2 5/8
HerstArtNr:
R217.95-160140BC30N 1630
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
70200
ISO Cutting Tool Material:
HC
Kühlschmierstoffeintritt(CNSC):
0: without coolant
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Nutzlänge:
30.8 mm
Nutzlänge(LU):
30.8 mm
Schneidendurchmesser:
16 mm
Schneidendurchmesser(DC):
16 mm
Schneidenlänge:
30.8 mm
Schneidenlänge, max.(APMX):
30.8 mm
Sorte(Grade):
1630
Substrate Type:
WC
Toleranz Schaftdurchmesser(TCDCON):
h6
Weitere Suchbegriffe: Stabfräser, Trapezzahnfräser, VHM-Schaftfräser, fräser mit schaft, 520R217.95-160140BC30N 1630, R21795160140BC30N1630, R217.95-160140BC30N 1630
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 390,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 458,19*
€ 545,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 409,77*
€ 487,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 403,10*
€ 479,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 390,25*
€ 464,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.