Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoroMill® 300 Planfräser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202420232_d50_0_0tl02_04.1040098660.jpg
202420232_d50_0_0tl02_04.1040098660.jpg
202421858_d50_0_0tl02_05.2916494456.jpg
202663908_d50_0_1tl04_04.1132578862.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520R300-024A25L-12L
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     R300024A25L12L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fräser mit Schaft
Hochvorschubfräser
Kompressionsfräser
Schaftfräser
CoroMill® 300 PlanfräserTechnische Eigenschaften: Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS): Cylindrical shank without clamping features -metric: 25.0 Anzahl Schneidteile(CICT): 2 Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig(ZEFP): 2 DCONMS: 25 mm Drehmoment(TQ): 3 Nm Drehzahl, max. (-81, -82: Maximale Drehzahl)(RPMX): 8900 1/min Eintauchtiefe, max.(AZ): 2.7 mm Eintauchwinkel, max.(RMPX): 20 deg Funktionslänge(LF): 250 mm HerstArtNr: R300-024A25L-12L Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 10000 Körperdurchmesser(BD): 22.1 mm Kühlschmierstoffeintritt(CNSC): 0: without coolant Länge Körperdurchmesser 1(LB): 30 mm Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Nutzlänge(LU): 76 mm Schneidendurchmesser(DC): 12 mm Schneidendurchmesser, max.(DCX): 24 mm Schneidenlänge, max.(APMXEFW): 9 mm Schneidenlänge, max.(APMXFFW): 6 mm Schneidrichtung(HAND): R Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN: CoroMill 300 -size 1240 (R300-1240) Toleranz Schaftdurchmesser(TCDCON): h6 Werkzeugausführung(BMC): Steel Aufnahmedurchmesser: 25 mm Nutzlänge: 76 mm Schneidenlänge max APMXFF: 6 mm Anzahl wirksamer Schneiden umfangseitig: 2
Weitere Informationen:
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS):
Cylindrical shank without clamping features -metric: 25.0
Anzahl Schneidteile(CICT):
2
Anzahl wirksamer Schneiden umfangseitig:
2
Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig(ZEFP):
2
Aufnahmedurchmesser:
25 mm
DCONMS:
25 mm
Drehmoment(TQ):
3 Nm
Drehzahl, max. (-81, -82: Maximale Drehzahl)(RPMX):
8900 1/min
Eintauchtiefe, max.(AZ):
2.7 mm
Eintauchwinkel, max.(RMPX):
20 deg
Funktionslänge(LF):
250 mm
HerstArtNr:
R300-024A25L-12L
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
10000
Körperdurchmesser(BD):
22.1 mm
Kühlschmierstoffeintritt(CNSC):
0: without coolant
Länge Körperdurchmesser 1(LB):
30 mm
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Nutzlänge:
76 mm
Nutzlänge(LU):
76 mm
Schneidendurchmesser(DC):
12 mm
Schneidendurchmesser, max.(DCX):
24 mm
Schneidenlänge max APMXFF:
6 mm
Schneidenlänge, max.(APMXEFW):
9 mm
Schneidenlänge, max.(APMXFFW):
6 mm
Schneidrichtung(HAND):
R
Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN:
CoroMill 300 -size 1240 (R300-1240)
Toleranz Schaftdurchmesser(TCDCON):
h6
Werkzeugausführung(BMC):
Steel
Weitere Suchbegriffe: Stabfräser, Trapezzahnfräser, VHM-Schaftfräser, fräser mit schaft, R300-024A25L-12L, R300024A25L12L, 520R300-024A25L-12L
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 208,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 252,65*
€ 300,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 251,21*
€ 298,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 239,95*
€ 285,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 217,48*
€ 258,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 208,73*
€ 248,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.