Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoroMill® 300 Planfräser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202420233_d50_0_0tl02_04.1486462498.jpg
202420233_d50_0_0tl02_04.1486462498.jpg
202421858_d50_0_0tl02_05.2916494456.jpg
202663934_d50_0_1tl04_04.3953751846.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520R300-025B32L-12L
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     R300025B32L12L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fräser mit Schaft
Hochvorschubfräser
Kompressionsfräser
Schaftfräser
CoroMill® 300 PlanfräserTechnische Eigenschaften: Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS): Weldon (DIN6535-HB) -metric: 32 Anzahl Schneidteile(CICT): 2 Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig(ZEFP): 2 DCONMS: 32 mm Drehmoment(TQ): 3 Nm Drehzahl, max. (-81, -82: Maximale Drehzahl)(RPMX): 20200 1/min Eintauchtiefe, max.(AZ): 1.4 mm Eintauchwinkel, max.(RMPX): 20 deg Funktionslänge(LF): 141 mm HerstArtNr: R300-025B32L-12L Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 10000 Körperdurchmesser(BD): 23.1 mm Kühlschmierstoffeintritt(CNSC): 0: without coolant Länge Körperdurchmesser 1(LB): 30 mm Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Nutzlänge(LU): 42.8 mm Schneidendurchmesser(DC): 13 mm Schneidendurchmesser, max.(DCX): 25 mm Schneidenlänge, max.(APMXEFW): 9 mm Schneidenlänge, max.(APMXFFW): 6 mm Schneidrichtung(HAND): R Standarddokument(STDLET): WE Standardnummer(STDNO): ISO3338-2 Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN: CoroMill 300 -size 1240 (R300-1240) Toleranz Schaftdurchmesser(TCDCON): h6 Werkzeugausführung(BMC): Steel Aufnahmedurchmesser: 32 mm Nutzlänge: 42.8 mm Schneidenlänge max APMXFF: 6 mm Anzahl wirksamer Schneiden umfangseitig: 2
Weitere Informationen:
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS):
Weldon (DIN6535-HB) -metric: 32
Anzahl Schneidteile(CICT):
2
Anzahl wirksamer Schneiden umfangseitig:
2
Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig(ZEFP):
2
Aufnahmedurchmesser:
32 mm
DCONMS:
32 mm
Drehmoment(TQ):
3 Nm
Drehzahl, max. (-81, -82: Maximale Drehzahl)(RPMX):
20200 1/min
Eintauchtiefe, max.(AZ):
1.4 mm
Eintauchwinkel, max.(RMPX):
20 deg
Funktionslänge(LF):
141 mm
HerstArtNr:
R300-025B32L-12L
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
10000
Körperdurchmesser(BD):
23.1 mm
Kühlschmierstoffeintritt(CNSC):
0: without coolant
Länge Körperdurchmesser 1(LB):
30 mm
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Nutzlänge:
42.8 mm
Nutzlänge(LU):
42.8 mm
Schneidendurchmesser(DC):
13 mm
Schneidendurchmesser, max.(DCX):
25 mm
Schneidenlänge max APMXFF:
6 mm
Schneidenlänge, max.(APMXEFW):
9 mm
Schneidenlänge, max.(APMXFFW):
6 mm
Schneidrichtung(HAND):
R
Standarddokument(STDLET):
WE
Standardnummer(STDNO):
ISO3338-2
Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN:
CoroMill 300 -size 1240 (R300-1240)
Toleranz Schaftdurchmesser(TCDCON):
h6
Werkzeugausführung(BMC):
Steel
Weitere Suchbegriffe: Stabfräser, Trapezzahnfräser, VHM-Schaftfräser, din 6535 hb schaftfräser, fräser mit schaft, R300-025B32L-12L, R300025B32L12L, 520R300-025B32L-12L
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 210,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 255,78*
€ 304,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 253,45*
€ 301,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 240,41*
€ 286,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 219,91*
€ 261,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 210,75*
€ 250,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.