Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoroMill® 300 Planfräser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202420222_d50_0_0tl02_04.2720278266.jpg
202420222_d50_0_0tl02_04.2720278266.jpg
202421858_d50_0_0tl02_05.2916494456.jpg
202696401_d50_0_1tl04_04.835564692.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520R300-032A25-08H
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     R300032A2508H
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fräser mit Schaft
Hochvorschubfräser
Kompressionsfräser
Schaftfräser
CoroMill® 300 PlanfräserTechnische Eigenschaften: Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS): Cylindrical shank without clamping features -metric: 25.0 Anzahl Schneidteile(CICT): 5 Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig(ZEFP): 5 DCONMS: 25 mm Drehmoment(TQ): 1.2 Nm Drehzahl, max. (-81, -82: Maximale Drehzahl)(RPMX): 3590 1/min Eintauchtiefe, max.(AZ): 1.9 mm Eintauchwinkel, max.(RMPX): 5 deg Funktionslänge(LF): 150 mm HerstArtNr: R300-032A25-08H Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 10000 Körperdurchmesser(BD): 27.3 mm Kühlmitteldruck(CP): 10 bar Kühlschmierstoffeintritt(CNSC): 1: axial concentric entry Länge Körperdurchmesser 1(LB): 25 mm Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Schneidendurchmesser(DC): 24 mm Schneidendurchmesser, max.(DCX): 32 mm Schneidenlänge, max.(APMXEFW): 6 mm Schneidenlänge, max.(APMXFFW): 4 mm Schneidrichtung(HAND): R Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN: CoroMill 300 -size 0828 (R300-0828) Toleranz Schaftdurchmesser(TCDCON): h7 Werkzeugausführung(BMC): Steel Aufnahmedurchmesser: 25 mm Schneidenlänge max APMXFF: 4 mm Anzahl wirksamer Schneiden umfangseitig: 5
Weitere Informationen:
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS):
Cylindrical shank without clamping features -metric: 25.0
Anzahl Schneidteile(CICT):
5
Anzahl wirksamer Schneiden umfangseitig:
5
Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig(ZEFP):
5
Aufnahmedurchmesser:
25 mm
DCONMS:
25 mm
Drehmoment(TQ):
1.2 Nm
Drehzahl, max. (-81, -82: Maximale Drehzahl)(RPMX):
3590 1/min
Eintauchtiefe, max.(AZ):
1.9 mm
Eintauchwinkel, max.(RMPX):
5 deg
Funktionslänge(LF):
150 mm
HerstArtNr:
R300-032A25-08H
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
10000
Körperdurchmesser(BD):
27.3 mm
Kühlmitteldruck(CP):
10 bar
Kühlschmierstoffeintritt(CNSC):
1: axial concentric entry
Länge Körperdurchmesser 1(LB):
25 mm
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Schneidendurchmesser(DC):
24 mm
Schneidendurchmesser, max.(DCX):
32 mm
Schneidenlänge max APMXFF:
4 mm
Schneidenlänge, max.(APMXEFW):
6 mm
Schneidenlänge, max.(APMXFFW):
4 mm
Schneidrichtung(HAND):
R
Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN:
CoroMill 300 -size 0828 (R300-0828)
Toleranz Schaftdurchmesser(TCDCON):
h7
Werkzeugausführung(BMC):
Steel
Weitere Suchbegriffe: Stabfräser, Trapezzahnfräser, VHM-Schaftfräser, fräser mit schaft, R300032A2508H, R300-032A25-08H, 520R300-032A25-08H
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 303,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 360,09*
€ 428,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 355,67*
€ 423,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 325,65*
€ 387,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 313,29*
€ 372,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 303,76*
€ 361,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.