Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoroMill® 300 Planfräser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202420232_d50_0_0tl02_04.1040098660.jpg
202420232_d50_0_0tl02_04.1040098660.jpg
202421858_d50_0_0tl02_05.2916494456.jpg
202663907_d50_0_1tl04_04.1058977807.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520R300-032A32L-16L
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     R300032A32L16L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fräser mit Schaft
Hochvorschubfräser
Kompressionsfräser
Schaftfräser
CoroMill® 300 PlanfräserTechnische Eigenschaften: Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS): Cylindrical shank without clamping features -metric: 32.0 Anzahl Schneidteile(CICT): 2 Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig(ZEFP): 2 DCONMS: 32 mm Drehmoment(TQ): 5 Nm Drehzahl, max. (-81, -82: Maximale Drehzahl)(RPMX): 8700 1/min Eintauchtiefe, max.(AZ): 4.8 mm Eintauchwinkel, max.(RMPX): 20 deg Funktionslänge(LF): 250 mm HerstArtNr: R300-032A32L-16L Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 10000 Körperdurchmesser(BD): 29 mm Kühlschmierstoffeintritt(CNSC): 0: without coolant Länge Körperdurchmesser 1(LB): 40 mm Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Nutzlänge(LU): 72.2 mm Schneidendurchmesser(DC): 16 mm Schneidendurchmesser, max.(DCX): 32 mm Schneidenlänge, max.(APMXEFW): 12 mm Schneidenlänge, max.(APMXFFW): 8 mm Schneidrichtung(HAND): R Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN: CoroMill 300 -size 1648 (R300-1648) Toleranz Schaftdurchmesser(TCDCON): h6 Werkzeugausführung(BMC): Steel Aufnahmedurchmesser: 32 mm Nutzlänge: 72.2 mm Schneidenlänge max APMXFF: 8 mm Anzahl wirksamer Schneiden umfangseitig: 2
Weitere Informationen:
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS):
Cylindrical shank without clamping features -metric: 32.0
Anzahl Schneidteile(CICT):
2
Anzahl wirksamer Schneiden umfangseitig:
2
Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig(ZEFP):
2
Aufnahmedurchmesser:
32 mm
DCONMS:
32 mm
Drehmoment(TQ):
5 Nm
Drehzahl, max. (-81, -82: Maximale Drehzahl)(RPMX):
8700 1/min
Eintauchtiefe, max.(AZ):
4.8 mm
Eintauchwinkel, max.(RMPX):
20 deg
Funktionslänge(LF):
250 mm
HerstArtNr:
R300-032A32L-16L
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
10000
Körperdurchmesser(BD):
29 mm
Kühlschmierstoffeintritt(CNSC):
0: without coolant
Länge Körperdurchmesser 1(LB):
40 mm
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Nutzlänge:
72.2 mm
Nutzlänge(LU):
72.2 mm
Schneidendurchmesser(DC):
16 mm
Schneidendurchmesser, max.(DCX):
32 mm
Schneidenlänge max APMXFF:
8 mm
Schneidenlänge, max.(APMXEFW):
12 mm
Schneidenlänge, max.(APMXFFW):
8 mm
Schneidrichtung(HAND):
R
Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN:
CoroMill 300 -size 1648 (R300-1648)
Toleranz Schaftdurchmesser(TCDCON):
h6
Werkzeugausführung(BMC):
Steel
Weitere Suchbegriffe: Stabfräser, Trapezzahnfräser, VHM-Schaftfräser, fräser mit schaft, 520R300-032A32L-16L, R300-032A32L-16L, R300032A32L16L
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 230,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 279,84*
€ 333,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 277,98*
€ 330,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 263,57*
€ 313,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 241,46*
€ 287,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 230,27*
€ 274,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.