Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoroMill® 300 Planfräser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202420223_d50_0_0tl02_04.3343064508.jpg
202420223_d50_0_0tl02_04.3343064508.jpg
202421858_d50_0_0tl02_05.2916494456.jpg
202695932_d50_0_1tl04_04.1632998208.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520R300-042C4-08H
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     R300042C408H
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fräser mit Schaft
Hochvorschubfräser
Kompressionsfräser
Schaftfräser
CoroMill® 300 PlanfräserTechnische Eigenschaften: Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS): Coromant Capto (bolt and segment clamping) -size C4 Anzahl Schneidteile(CICT): 6 Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig(ZEFP): 6 DCONMS: 40 mm Drehmoment(TQ): 1.2 Nm Drehzahl, max. (-81, -82: Maximale Drehzahl)(RPMX): 29800 1/min Eintauchtiefe, max.(AZ): 1.9 mm Eintauchwinkel, max.(RMPX): 3 deg Funktionslänge(LF): 50 mm HerstArtNr: R300-042C4-08H Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 10000 Körperdurchmesser(BD): 37.3 mm Kühlmitteldruck(CP): 10 bar Kühlschmierstoffeintritt(CNSC): 3: axial concentric and radial entry Länge Körperdurchmesser 1(LB): 21 mm Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Schneidendurchmesser(DC): 34 mm Schneidendurchmesser, max.(DCX): 42 mm Schneidenlänge, max.(APMXEFW): 6 mm Schneidenlänge, max.(APMXFFW): 4 mm Schneidrichtung(HAND): R Standardnummer(STDNO): ISO26623-1 Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN: CoroMill 300 -size 0828 (R300-0828) Werkzeugausführung(BMC): Steel Aufnahmedurchmesser: 40 mm Schneidenlänge max APMXFF: 4 mm Anzahl wirksamer Schneiden umfangseitig: 6
Weitere Informationen:
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS):
Coromant Capto (bolt and segment clamping) -size C4
Anzahl Schneidteile(CICT):
6
Anzahl wirksamer Schneiden umfangseitig:
6
Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig(ZEFP):
6
Aufnahmedurchmesser:
40 mm
DCONMS:
40 mm
Drehmoment(TQ):
1.2 Nm
Drehzahl, max. (-81, -82: Maximale Drehzahl)(RPMX):
29800 1/min
Eintauchtiefe, max.(AZ):
1.9 mm
Eintauchwinkel, max.(RMPX):
3 deg
Funktionslänge(LF):
50 mm
HerstArtNr:
R300-042C4-08H
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
10000
Körperdurchmesser(BD):
37.3 mm
Kühlmitteldruck(CP):
10 bar
Kühlschmierstoffeintritt(CNSC):
3: axial concentric and radial entry
Länge Körperdurchmesser 1(LB):
21 mm
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Schneidendurchmesser(DC):
34 mm
Schneidendurchmesser, max.(DCX):
42 mm
Schneidenlänge max APMXFF:
4 mm
Schneidenlänge, max.(APMXEFW):
6 mm
Schneidenlänge, max.(APMXFFW):
4 mm
Schneidrichtung(HAND):
R
Standardnummer(STDNO):
ISO26623-1
Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN:
CoroMill 300 -size 0828 (R300-0828)
Werkzeugausführung(BMC):
Steel
Weitere Suchbegriffe: Stabfräser, Trapezzahnfräser, VHM-Schaftfräser, fräser mit schaft, R300042C408H, 520R300-042C4-08H, R300-042C4-08H
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 406,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 478,94*
€ 569,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 478,23*
€ 569,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 426,61*
€ 507,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 419,56*
€ 499,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 406,38*
€ 483,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.