Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoroMill® 300 Planfräser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
202420224_d50_0_0tl02_04.638040879.jpg
202420224_d50_0_0tl02_04.638040879.jpg
202421858_d50_0_0tl02_05.2916494456.jpg
202695991_d50_0_1tl04_04.264951425.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-520R300-063Q22-16H
Hersteller:
     Sandvik Coromant
Herst.-Nr.:
     R300063Q2216H
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fräser mit Schaft
Hochvorschubfräser
Kompressionsfräser
Schaftfräser
CoroMill® 300 PlanfräserTechnische Eigenschaften: Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS): Arbor -ISO 6462 -A (hexagon socket head cap screw) -metric:|22 Anzahl Schneidteile(CICT): 6 Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig(ZEFP): 6 DCONMS: 22 mm Drehmoment(TQ): 5 Nm Drehzahl, max. (-81, -82: Maximale Drehzahl)(RPMX): 18200 1/min Eintauchtiefe, max.(AZ): 3.8 mm Eintauchwinkel, max.(RMPX): 5 deg Funktionslänge(LF): 50 mm HerstArtNr: R300-063Q22-16H Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 10000 Kühlmitteldruck(CP): 10 bar Kühlschmierstoffeintritt(CNSC): 1: axial concentric entry Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Schneidendurchmesser(DC): 47 mm Schneidendurchmesser, max.(DCX): 63 mm Schneidenlänge, max.(APMXEFW): 12 mm Schneidenlänge, max.(APMXFFW): 8 mm Schneidrichtung(HAND): R Standarddokument(STDLET): A Standardnummer(STDNO): ISO6462 Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN: CoroMill 300 -size 1648 (R300-1648) Werkzeugausführung(BMC): Steel Schneidendurchmesser: 47 mm Schneidendurchmesser max: 63 mm Aufnahmedurchmesser: 22 mm Funktionslänge L: 50 mm Anzahl wirksamer Schneiden umfangseitig: 6
Weitere Informationen:
Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS):
Arbor -ISO 6462 -A (hexagon socket head cap screw) -metric:|22
Anzahl Schneidteile(CICT):
6
Anzahl wirksamer Schneiden umfangseitig:
6
Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig(ZEFP):
6
Aufnahmedurchmesser:
22 mm
DCONMS:
22 mm
Drehmoment(TQ):
5 Nm
Drehzahl, max. (-81, -82: Maximale Drehzahl)(RPMX):
18200 1/min
Eintauchtiefe, max.(AZ):
3.8 mm
Eintauchwinkel, max.(RMPX):
5 deg
Funktionslänge L:
50 mm
Funktionslänge(LF):
50 mm
HerstArtNr:
R300-063Q22-16H
Hersteller:
SANDVIK COROMANT
IC Code:
10000
Kühlmitteldruck(CP):
10 bar
Kühlschmierstoffeintritt(CNSC):
1: axial concentric entry
Lebenszyklusstatus(LCS):
20
Schneidendurchmesser:
47 mm
Schneidendurchmesser max:
63 mm
Schneidendurchmesser(DC):
47 mm
Schneidendurchmesser, max.(DCX):
63 mm
Schneidenlänge, max.(APMXEFW):
12 mm
Schneidenlänge, max.(APMXFFW):
8 mm
Schneidrichtung(HAND):
R
Standarddokument(STDLET):
A
Standardnummer(STDNO):
ISO6462
Teil 2 der Kennungen für die Schneidteil-Schnittstelle(CUTIN:
CoroMill 300 -size 1648 (R300-1648)
Werkzeugausführung(BMC):
Steel
Weitere Suchbegriffe: Stabfräser, Trapezzahnfräser, VHM-Schaftfräser, schaftfräser 14x50, fräser mit schaft, 520R300-063Q22-16H, R300063Q2216H, R300-063Q22-16H
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 414,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 487,76*
€ 580,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 487,02*
€ 579,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 434,37*
€ 516,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 427,10*
€ 508,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 414,73*
€ 493,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.